絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(121)
  • TAKIGEN(タキゲン)(80)
  • 栃木屋(45)
  • TRUSCO(19)
  • SUGICO(スギコ)(18)
  • シブタニ(15)
  • RS PRO(13)
  • 下西製作所(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • ノーブランド(4)
  • ニッサチェイン(3)
  • 下西技研工業(3)
  • エスコ(2)
  • ダイケン(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジキャッチ ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])20[2]セット内容本体×1、受け×1材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3仕上ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスローラーキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ローラーキャッチジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
A 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下A 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)ジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
ネオジムマグネット(四角型) ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(四角型)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスローラーキャッチ ジョー・プリンス竹下ボックスローラーキャッチジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下強力マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
239税込263
1個
当日出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。 取り付け面が上面タイプです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジムマグネット(丸型) ジョー・プリンス竹下ネオジムマグネット(丸型)ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
プッシュマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下プッシュマグネットキャッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用材質ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
ステンレスA 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッド付)ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
149税込164
1個
5日以内出荷
・取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)【板厚0.8mm(G1)】34.7【板厚1.2mm(G1)】35.3【板厚1.4mm(G1)】35.4【板厚1mm(G1)】35
ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッドナシ)ジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
190税込209
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストゴンベ ゴールド ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ ゴールドジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上金色メッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等吸着力(N[kgf])25[2.5]材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュキャッチ ジョー・プリンス竹下プッシュキャッチジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
5日以内出荷
用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA66)操作方法指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
84税込92
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して垂直/平行です。・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)+冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
164税込180
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して垂直です。
用途各種キャビネット汎用材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)吸着力(N[kgf])28 (2.9)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストゴンベ ヘアーライン ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ ヘアーラインジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上ヘアーライン+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストゴンベ 黒 ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ 黒ジョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)仕上黒色ニッケルメッキ+クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
家具用S型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下家具用S型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
359税込395
1個
6日以内出荷
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
6日以内出荷
本体を固定したまま、マグネットの吸着位置を調整できます。
用途各種キャビネット材質ポリアミド(PA)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上アイボリー色操作方法マグネットの吸着位置は、スリット部分をマイナスドライバー等で、右へ回すと後方に、左へ回すと前方に移動します分野設備・機械
Uキャッチ ジョー・プリンス竹下Uキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
39税込43
1個
6日以内出荷
小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
埋め込み型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用吸着力(N[kgf])157[16]その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)56仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
アルミ枠製のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ゴールドメッキ仕上+ ニッケルメッキ仕上取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ドアキャッチ