絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(46)
  • 若井産業(6)
  • TRUSCO(2)
  • 篠原電機(2)
  • サイマコーポレーション(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ダンドリビス(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
  • 由良産商(1)
  • livePro(1)
ねじの呼び
  • 3.3mm(1)
  • 4.0mm(1)
  • 4.2mm(3)
  • 4.7mm(1)
  • M3(1)
  • M3.3(5)
  • M3.8(2)
  • M4(19)
  • M4.2(9)
  • M5(11)
  • M6(13)
  • M8(14)
  • M10(9)
  • M12(10)
  • M14(1)
  • M16(2)
  • M20(1)
  • M24(1)
頭部形状
頭部形状
ボタン(3)
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 3(38)
  • 4(48)
  • 5(50)
  • 6(111)
  • 8(106)
  • 10(120)
  • 12(108)
  • 15(50)
  • 16(89)
  • 18(31)
  • 20(115)
  • 25(129)
  • 30(84)
  • 32(66)
  • 35(65)
  • 40(73)
  • 45(55)
  • 65(48)
  • 75(28)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(3)
  • SUS410(2)
  • ニッケル合金(1)
  • 鉄すべて(21)
  • SUM24L(2)
  • インコネル(1)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(3)
ピン6ロブ
ねじ穴寸法
  • No.2(4)
  • No.3(3)
No.2・No.3
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(7)
  • 1(9)
  • 1.25(13)
  • 1.5(8)
  • 1.75(10)
  • 1.95(13山)(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.82(9山)(1)
  • 3(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.95(13山)・2・2.5・2.82(9山)・3
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(1)
  • つや消し黒(1)
  • クロメート(3)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(4)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・クロメート・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
4.2mm(3)
M3.3(5)
M4(19)
M4.2(9)
M5(11)
M6(13)
M8(14)
M10(9)
M12(10)
M16(2)
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(300本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(155本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(175本)
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(155本)
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリューCAPスクリュー RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4.2材質寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,748税込1,923
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
1,998税込2,198特価
1箱(300個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(300個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメート
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(800個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
3カユニクロ ノーブレイクビス スリム 大阪魂3カユニクロ ノーブレイクビス スリム大阪魂
667税込734
1袋(72個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ノーブレイクビス スリムタイプ 品番:NBS 木下地に対するマルチ万能ビス 特長 木材の端部に打ち込んでも木材が割れない 打込み中に木材のフシに当たっても止まらない 木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める 木材を切削し割れを抑える 先端のねじ山形状で推進力を高める
先端形状特殊形状寸法Q(mm)2番ねじ山粗め
HS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂HS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ステンレスフランジソケット 由良産商ステンレスフランジソケット由良産商(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100本)
3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298特価
1箱(300個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ラスパートシルバー
(+)スレンダービス(SUS410)(小箱) 大阪魂(+)スレンダービス(SUS410)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SUS410
(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
3カ-B (+)ヤキマルモク(2ジョウ 大阪魂3カ-B (+)ヤキマルモク(2ジョウ大阪魂
8,016税込8,818
1セット(400個)ほか
翌々日出荷
クロメート (+)ヤキマルモク(2ジョウ 大阪魂クロメート (+)ヤキマルモク(2ジョウ大阪魂
4,665税込5,132
1セット(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W (+)ヤキマルモク(2ジョウ 大阪魂3カ-W (+)ヤキマルモク(2ジョウ大阪魂
6,412税込7,053
1セット(400個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GB クロゼットワクヨウ(ブリスタ 大阪魂GB クロゼットワクヨウ(ブリスタ大阪魂
1,227税込1,350
1個(20個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法d(mm)10.5呼び4.7寸法d1(mm)4.7寸法d2(mm)3.8寸法S1(mm)26寸法S2(mm)17
GB クロゼットワクヨウ(24ゴウ 大阪魂GB クロゼットワクヨウ(24ゴウ大阪魂
2,996税込3,296
1個(80個)
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法d(mm)10.5呼び4.7寸法d1(mm)4.7寸法d2(mm)3.8寸法S1(mm)26寸法S2(mm)17
SUS410 LIVE バンキンノジビス 大阪魂SUS410 LIVE バンキンノジビス大阪魂
4,678税込5,146
1袋(300個)
翌々日出荷
建築造作用 板金野地ビス 特長 吊り子留め専用ビス 強固な引抜き力で安心と安全の提供 耐火野地等への薄鋼板留めに最適 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
クロメート ナゲシビス(シンW 大阪魂クロメート ナゲシビス(シンW大阪魂
1,278税込1,406
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法d(mm)10
Rブラック SUS410 バンキンビス 大阪魂Rブラック SUS410 バンキンビス大阪魂
6,725税込7,398
1袋(155個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10
クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ 大阪魂クロメート バンノーネジ(Y)トクヨウ大阪魂
52,640税込57,904
1袋(6000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート ナイソウビス 大阪魂クロメート ナイソウビス大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート 4カットナイソウビス 大阪魂クロメート 4カットナイソウビス大阪魂
676税込744
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ノンクロ-W(+)トッテヨウコネジ 大阪魂ノンクロ-W(+)トッテヨウコネジ大阪魂
8,180税込8,998
1袋(400個)
9日以内出荷
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
長さ(mm)50ねじの呼びM4
3カ-W (+)トッテヨウコネジ4X50コネジ 大阪魂3カ-W (+)トッテヨウコネジ4X50コネジ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
9日以内出荷
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
長さ(mm)50ねじの呼びM4
クロメート(+)トッテヨウコネジ 大阪魂クロメート(+)トッテヨウコネジ大阪魂
7,016税込7,718
1袋(400個)
9日以内出荷
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
長さ(mm)50ねじの呼びM4
3-ステンコ(+)トッテヨウコネジ 大阪魂3-ステンコ(+)トッテヨウコネジ大阪魂
12,952税込14,247
1袋(400個)
9日以内出荷
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
ねじの呼びM4
ステンメッキ(+)トッテヨウコネジ 大阪魂ステンメッキ(+)トッテヨウコネジ大阪魂
8,180税込8,998
1袋(400個)
9日以内出荷
めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
ねじの呼びM4
ユニクロHS(トガリサキ 大阪魂ユニクロHS(トガリサキ大阪魂
867税込954
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:6.4/2欄:10寸法S(mm)8.175寸法e(mm)9.149寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM16寸法dt(mm)4
その他小ねじ