「頭部形状」から絞り込む
丸皿(13)
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。
流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。
JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2500個)
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
十字穴番号1
寸法H(mm)1.7
寸法t(mm)0.4
寸法D(mm)5
寸法M(mm)(参考)2.2
寸法x(mm)(最大)0.8
1箱(12000個)
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
『タッピングねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。