マルチ魚探マウント II (樹脂ナット付き)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに装着可能な魚探用のマウントパーツです。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加され、ベース装着時のガタつきが軽減されました。
材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
マルチ魚探マウントST IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。
仕様【付属ベース】BMベースセット内容マルチ魚探マウントST II、BMベース材質樹脂ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)Φ6.2取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75
PS魚探マウント(アッパータイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ライブウェルホルダーの金具に取付するタイプのPS魚探マウントです。ライブウェルホルダーと魚探の両方をレールの中心にセットすることが可能です。レールの上部に魚探をセットするため、画面を確認する際の視点移動が軽減できます。二刀流で釣りたいユーザーに最適な魚探マウントです。
材質ステンレス/樹脂対応機種(HONDEX社製)HE-68WB/PS-610C・II/PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57C/PS-500/PS-501など
マルチ魚探マウント(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのステップレールベースII(プラソケットタイプ)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。ステップレールベースII(プラソケットタイプは、BMOのステップレールと合わせて使用するベースで、ステップレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】ステップレールベースII(プラソケットタイプ)セット内容マルチ魚探マウントII、ステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質【付属ベース】ステンレス/樹脂【魚探マウントII】樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
マルチ魚探マウント(パイプベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)とパイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。 マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減 パイプベース(ソケット)II?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能【おすすめポイント】?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立
セット内容マルチ魚探マウント II、パイプベース(ソケット)II材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【魚探台座】360取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
マルチ魚探マウント(縦スライダーセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのレールスライダーベース(縦型)とマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。レールスライダーベース(縦型)は、IFボート用アルミレールなど、BMOのアルミレールと合わせて使用するベースで、アルミレール上をスライドさせて、自由に位置を調節することができます。
仕様【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)セット内容マルチ魚探マウントII、レールスライダーベース(縦型)材質樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
IFマルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、エクステンドアームN 250タイプ、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19アーム長さ(mm)【エクステンドアーム】250パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
ステンクランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。
仕様【付属ベース】ステンクランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、ステンクランプベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~85
IFマルチ魚探マウント IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、ロックピンで取付できるベースです。
仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付)セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付)材質アルミ/樹脂取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3