絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)
  • パール(PEARL)(324)
  • 貝印(78)
  • オムロンヘルスケア(66)
  • セルヴァン(62)
  • ハート光学(61)
  • GREEN BELL(グリーンベル)(52)
  • SIGMAX(シグマックス)(49)
  • タニタ(46)
  • CAPTAIN STAG(43)
  • エスコ(40)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(38)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(38)
  • コーワ(KOWA)(36)
  • アルケア(36)
  • ケンツメディコ(36)
  • ナビス(アズワン)(36)
  • DR.MED(35)
  • DANNO(ダンノ)(33)
  • 中山式産業(32)
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 一体型 検定付

    Yamato(大和製衡)
    ¥58,880税込¥64,768
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ適合日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET質量(kg)約11(乾電池込)使用温度範囲(℃)-10~40電源専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×491×795~815表示部LCD表示目量(kg)0.05機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)防塵防水性能IP50準拠表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン最大風袋量(kg)150(減算式)消費電力(mW)36表示数字(mm)17×32計量範囲1~150kg計量精度1/3000
  • デジタルポータブルスケール Yamato(大和製衡)

    デジタルポータブルスケール

    Yamato(大和製衡)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな設計で省スペースで収納可能、持ち運びも可能な検定付きヘルスメーターです。
    用途据え置き型の体重計をスペースの兼ね合いで置けないクリニック、開業医、老人ホームなどで活躍します。付属品ACアダプター高さ(mm)【載台】64材質(本体)ABS樹脂ひょう量(kg)200電源ACアダプター、単3乾電池6本(別売)本体質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×64目量(kg)0.1(0~100kg) / 0.2(100~200kg)検定検定品(精度等級4級)使用地区無電池寿命連続28時間
  • デジタル体重計 セパレート型 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 セパレート型

    Yamato(大和製衡)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    機能を絞ったシンプルモデルです。大きく見やすい表示です。単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現。見やすい角度に首振り自由。安定速度の向上(メーカー比30%向上)。乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源。集団検診の際、表示部を検者の手元に置いておけば他人に知られたくない体重値も見られることがないセパレート型。体重測定に。
    セット内容ACアダプタ材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄製電源ACアダプター(付属)、または単1形乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】354×354×102~122、【指示計】250×170×258検定検定外品(取引証明以外用)商品番号124-0813保護等級IP50準拠機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能計量方式電気抵抗線式ロードセル消費電力(mW)36アズワン品番64-7268-73
  • デジタル体重計 DP-7800 Yamato(大和製衡)

    デジタル体重計 DP-7800

    Yamato(大和製衡)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から26日以内出荷
    高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
    質量(kg)約11種類デジタル体重計電源ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)検定検定品載台寸法(mm)354×354
  • 高精度型体組成計 Yamato(大和製衡)

    高精度型体組成計

    Yamato(大和製衡)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    メーカー独自の腹囲(ウエスト)入力方式。8電極全身測定方式。部位別測定方式。多周波測定方式。測定結果のプリント機能
    付属品取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト質量(kg)約18種類体組成計電源(V)AC100 +10%、-15%ひょう量(kg)150目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×685×880測定周波数範囲(Hz)20k/100k計量方式(計量部)電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア