絞り込み
ブランド
  • プロシェア(ナビス/アズワン)
  • パール(PEARL)(329)
  • DANNO(ダンノ)(202)
  • フレーバーライフ(164)
  • 貝印(121)
  • タニタ(109)
  • ピップ(98)
  • アシスト(94)
  • D&M(89)
  • オムロンヘルスケア(83)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(79)
  • アルケア(76)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(74)
  • アルインコ(73)
  • 三進興産(72)
  • アズワン(71)
  • セルヴァン(70)
  • ケンツメディコ(64)
  • GREEN BELL(グリーンベル)(61)
  • ハート光学(61)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(3)
  • 医家向け管理医療機器(2)
  • 届出不要の管理医療機器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式体温計 プロシェア(ナビス/アズワン)非接触式体温計プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下付属品保管ケース寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
血圧計用カフ プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフプロシェア(ナビス/アズワン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
バイタルナビ血圧計 LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
6,990税込7,689特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス測定範囲0~300mmHg質量(g)約260ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058医薬品医療機器等法一般医療機器
電子体温計 プロシェア(ナビス/アズワン)電子体温計プロシェア(ナビス/アズワン)
1,861税込2,047
1本
当日出荷
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ測定時間予測/約20秒、実測/約10分防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67測定方式予測・実測式(脇下専用)寸法(mm)141×24.5×15測定範囲(℃)32~42測定精度(℃)±0.1アズワン品番7-870-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000検温部位医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
コーンカッター 替え刃 10枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)コーンカッター 替え刃 10枚入プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
419税込461
1箱(10枚)
翌々日出荷
アズワン品番7-7732-11
爪きり プロシェア(ナビス/アズワン)爪きりプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
鋭い切れ味!使いやすい形状で、操作性に優れています。
材質刃部・ヤスリ/ステンレス、その他/亜鉛合金全長(mm)約85アズワン品番7-7733-01
ディスポソックス 50足入 プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポソックス 50足入プロシェア(ナビス/アズワン)
6,998税込7,698
1袋(50足)
当日出荷
使い捨てタイプの靴下で、訪問介護の際などに便利です。伸縮性のあるサイズフリーの靴下です。衛生面に気を配りたい場所での使用にお勧めです。
材質ナイロン80%・スパンデックス20%全長(mm)約300サイズフリーアズワン品番7-7380-01
カラーテーピング 伸縮タイプ プロシェア(ナビス/アズワン)カラーテーピング 伸縮タイププロシェア(ナビス/アズワン)
1,198税込1,318
1巻
予約販売
よく伸びる伸縮タイプです。耐水性があり、ラテックスフリーです。
材質基材/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.68長さ(m)5
血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックス)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)/ラテックス
バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現
測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム測定範囲0~300mmHg質量(g)約230ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059医薬品医療機器等法一般医療機器
コーンカッター プロシェア(ナビス/アズワン)コーンカッタープロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
表皮を薄く削り取ることができます。にぎりやすい形状で、使い勝手に優れています。厚くなった足などのタコを削るのに使用します。オールステンレスでオートクレーブ可能
材質ステンレス全長(mm)約160アズワン品番7-7732-01
血圧計用カフセット(ラテックスフリー) LFシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックスフリー) LFシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックスフリー)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
バイタルナビ 水銀フリー血圧計用オプション 水銀フリー血圧計用 交換用カフ プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計用オプション 水銀フリー血圧計用 交換用カフプロシェア(ナビス/アズワン)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
本体とカフはアルコール清拭が可能です。
アズワン品番7-6245-11
プロシェアテーピングテープ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェアテーピングテーププロシェア(ナビス/アズワン)
1,398税込1,538
1箱(6巻)
翌々日出荷
濡れてもすぐ乾く撥水タイプ。通気性・透湿性に優れ、ムレなく皮膚への刺激を軽減します。撥水し、濡れてもすぐ乾きます。伸縮性に優れ、筋肉・関節部をサポートできます。
テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×5
上腕血圧計 プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計プロシェア(ナビス/アズワン)
5,544税込6,098
1個
当日出荷
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199適合腕周(cm)約22~42材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(mmHg)0~299電池寿命約780回寸法(mm)130×90×60.5メモリー機能30回付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表質量(g)310(乾電池含む)測定方法オシロメトリック法機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○アズワン品番7-869-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
トランスファーボードスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン)トランスファーボードスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)
589,800税込648,780
1個
当日出荷
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m)寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量500g精度等級4級アズワン品番7-8380-01秤量(kg)250
チェアスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン)チェアスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)
189,800税込208,780
1個
63日以内出荷
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)990×1020×590質量(kg)17.6電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:1.8目量100g精度等級3級アズワン品番7-8378-01折りたたみ寸法(mm)615×860×590秤量(kg)250
フラットスケール 検定付 プロシェア(ナビス/アズワン)フラットスケール 検定付プロシェア(ナビス/アズワン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)345×350×65質量(kg)2.7電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)コード長さ(m)ACアダプター:約1.8目量200g精度等級4級アズワン品番7-8377-01秤量(kg)0.2~200
フットケアステップ プロシェア(ナビス/アズワン)フットケアステッププロシェア(ナビス/アズワン)
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装)質量(kg)約8高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595材質(キャスター)ウレタン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付)寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370アズワン品番7-8320-01
バイタルナビ 水銀フリー血圧計用オプション 水銀フリー血圧計用 交換用ゴム球 プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計用オプション 水銀フリー血圧計用 交換用ゴム球プロシェア(ナビス/アズワン)
849税込934
1個
翌々日出荷
ラテックスフリーでサラッとした手触りのゴム球です。アネロイド血圧計・水銀レス血圧計などに使用できます。
アズワン品番7-6245-12
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付き プロシェア(ナビス/アズワン)手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プリンタ付きプロシェア(ナビス/アズワン)
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-36体重(kg)50g~150
手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付] プロシェア(ナビス/アズワン)手動式身長計付体重計 手動式身長計付き体重計[検定付]プロシェア(ナビス/アズワン)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225質量(kg)20電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)範囲(mm)身長:600~2000載台寸法(mm)500×350精度等級3級アズワン品番0-3510-33体重(kg)50g~150
バイタルナビ大型アネロイド血圧計用 ノンラテックスゴム球(交換用) プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ大型アネロイド血圧計用 ノンラテックスゴム球(交換用)プロシェア(ナビス/アズワン)
899税込989
1個
翌々日出荷
ノンラテックス素材のカラーゴム球です。
仕様ノンラテックスゴム球(交換用)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1アズワン品番0-9635-22
バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型 プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型プロシェア(ナビス/アズワン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。
測定部位上腕仕様組み立て式(要工具)(No.542)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1測定範囲20~300mmHg測定精度±4mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm適合腕周(cm)23~33医薬品医療機器等法一般医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア