絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • パール(PEARL)(329)
  • DANNO(ダンノ)(202)
  • フレーバーライフ(164)
  • 貝印(117)
  • タニタ(107)
  • ピップ(98)
  • ASSIST(アシスト)[ヘルスケア](94)
  • D&M(89)
  • オムロンヘルスケア(85)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(79)
  • アルケア(75)
  • セルヴァン(73)
  • 秦運動具工業 (HATAS)(73)
  • 三進興産(72)
  • アズワン(71)
  • アルインコ(68)
  • ケンツメディコ(64)
  • GREEN BELL(グリーンベル)(61)
  • ハート光学(61)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入bitstrong
4,598税込5,058
1袋(5個)
6日以内出荷
単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入bitstrong
4,598税込5,058
1袋(5個)
6日以内出荷
単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)9コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)6~11カフ寸法(mm)198×37医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入bitstrong
6,998税込7,698
1袋(5個)
6日以内出荷
1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)24~32カフ寸法(mm)456×135医薬品医療機器等法一般医療機器
検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ bitstrong検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズbitstrong
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×35●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cmアズワン品番65-8303-25
自動高温監視装置スキャナー 卓上スタンドセット bitstrong自動高温監視装置スキャナー 卓上スタンドセットbitstrong
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
非接触型検温スキャナーBS-SCD0701BLを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。検温スキャナーは非接触で体表面温度を監視するための自動装置です。自動的に体表面温度を測定し高温を感知すると警報を出します。額を近づけると自動的に体表面温度測定して判定します。
仕様●ScannerBox●測温範囲:34.0~43.0℃●測定距離:10cm●動作環境:-10.0~+45.0℃(推奨範囲:16.0~40.0℃)●測定誤差:±0.3℃●電源:3.7V LiPo充電式バッテリー内蔵●充電方式:microUSB端子(5V)(製品にケーブル付属・連続使用可)●充電時間:約6時間で満充電●バッテリー稼働時間:5~10日(使用状況によって変化します)●寸法:W80×H100×D45.5cm●重量:103g●測定距離:10cm●CEマーク取得済み●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kgアズワン品番65-5535-85
自動消毒器ディスペンサー BS-YKシリーズ bitstrong自動消毒器ディスペンサー BS-YKシリーズbitstrong
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
自動消毒器ディスペンサーBS-YK1909を卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。スプレー機BS-YK1909の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。直接手を触れないため、消毒を介した感染のリスクを低減できます。
仕様●消毒器ディスペンサー●スプレー機の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。●公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。●ACアダプターのほか単3電池で使用できます。●コードレスタイプとして幅広い場面で使用できます。●容量:1000mL●放出タイプ:ミストスプレー●寸法:125.5×110.8×245.6mm●重量:882g(電源除く)●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kgアズワン品番65-5535-86
リユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバー bitstrongリユーザブルカフ用ディスポーザブルプロテクターカバーbitstrong
2,398税込2,638
1袋(5個)
6日以内出荷
・カフの内側が患者に直接触れないようにし、さらにカフの外側を覆い、リユーザブルのカフでの交差感染を防ぎます。・カフを血液、薬液、ほこりなどの汚染から保護します。・伸縮性のある不織布素材を円錐台の立体形状にすることで、腕にフィットします。・防水性を持つため、液体に対して安全に使用できます。
用途リユーザブルのカフを汚染から保護するために使用します。材質防水伸縮不織布
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児bitstrong
4,550税込5,005
1袋(5個)
6日以内出荷
・単回使用により交差感染を防ぎます。・カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。・ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。・適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。・JIS T3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換コネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質TPU(カフ・チューブ)半透明質量(g)14周長(mm)80~150コネクタ(付属)A26適応新生児医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104チューブ長さ(mm)210カフ寸法(mm)267×56医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズN (透明素材) 新生児 A26コネクタ付き 5個入bitstrong
4,598税込5,058
1袋(5個)
6日以内出荷
単回の使用により交差感染を防ぎます。カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質TPU(カフ・チューブ)半透明コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104チューブ長さ(mm)210医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児 A26コネクタ付き 5個入bitstrong
4,598税込5,058
1袋(5個)
6日以内出荷
単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 小児 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 小児 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入bitstrong
4,998税込5,498
1袋(5個)
6日以内出荷
1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)15~22カフ寸法(mm)292×85医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/小柄 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/小柄 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入bitstrong
6,998税込7,698
1袋(5個)
6日以内出荷
1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)89コネクタ(付属)ISO/IEC 80369-5互換A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)17~25カフ寸法(mm)380×123医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/長身 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/長身 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入bitstrong
6,998税込7,698
1袋(5個)
6日以内出荷
1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)28~37カフ寸法(mm)595×138医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/大柄 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人/大柄 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入bitstrong
6,998税込7,698
1袋(5個)
6日以内出荷
1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)32~42カフ寸法(mm)565×174医薬品医療機器等法一般医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

ヘルスケア