振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
面倒なメイクブラシ洗浄がラクに!超振動で汚れをしっかり落とすブラシ洗浄機
仕様●サイズ:幅95×高さ181×奥行95(mm)●重量:227g●電源:単四乾電池2本(別売)●カップ容量:600mL●洗浄方式:振動●振動数:8000~10000Hz●使用可能水温:~約70度●素材:本体/ES、カップ/PP●付属品:本体、カップ、日本語説明書アズワン品番67-5757-16
ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク
仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-68
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります