耳せんウォーマー イヤラボminiDr.AIR(ドクターエアー)7日以内出荷
充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
フットケアプレミアムDr.AIR(ドクターエアー)6日以内出荷
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1300(本体のみ)消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245モード1足裏モード、2ふくらはぎモードタイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
耳せんウォーマー イヤラボDr.AIR(ドクターエアー)7日以内出荷から10日以内出荷
まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170消費電力(W)7.4充電時間約3時間30分温度持続時間約15分充電可能回数約300回
ピラティスリングDr.AIR(ドクターエアー)7日以内出荷
EMS(電気刺激)機能を搭載した進化型ピラティスリングで、ストレッチと筋力トレーニングを効率よく行えるアイテムです。身体にフィットするアーチ型形状で、挟む・握るだけで自然に筋肉を刺激できる設計。EMS(電気刺激)機能を搭載しており、リングの両極に触れるだけで筋肉にアプローチ。EMSの強さは4段階で調整可能なので、初心者から上級者まで幅広く対応します。素材には汗に強く、肌当たりの優しいEVAを使用。直径約355mm、重さ約300gと扱いやすく、男女問わず使いやすいサイズ感です。充電式で、約1時間の充電で約10分の使用が可能。USB Type-C対応で充電も簡単です。EMSユニットはシリーズ共通で使える小型タイプ。自宅でのストレッチや筋トレを効率よく、しかも気軽に行えるのが魅力。深みのあるブルーカラーはインテリアにも馴染み、リラックス効果も期待できます。ストレッチ+EMSによる筋力強化を一度に叶えるこのリングは、運動不足の解消やボディメイクを目指す方におすすめのアイテムです。
付属品EMSユニット、EMS端子保護キャップ(取り付け済み)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上使用すること ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタをご使用ください。材質本体:ABS、EVA、SUS、ガラス繊維 EMSユニット:ABS、PC、SUS質量(g)約300電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 105mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355.3×320×45周波数2~30Hz定格消費電力140mW以下(動作時)、1.0W(充電時) ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電時間(時間)約1 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※ 記載の数値は目安であり、使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分
フットケアプレミアム ベルトDr.AIR(ドクターエアー)10日以内出荷
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。太もも用ベルトを使用し、太ももの筋肉を効率的に鍛えることにより、膝まわりをサポートします。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1300(本体のみ)定格消費電力(W)27※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)315×95×245対応機種フットケアプレミアム保管温湿度範囲-10℃~+65℃ 85%R.H.以下使用環境温度(℃)+10~+40モード1足裏モード2ふくらはぎモードタイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム使用環境湿度(%)85%R.H.以下定格入力DC12.0V 3.0A
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電スタンドDr.AIR(ドクターエアー)10日以内出荷
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電のスタンド。
収納中に充電ができるので、使いたいときにうっかり充電が切れているのを防ぎます。
製品に付属しているACアダプタのみで充電できます。
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります