15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
欠品中

べたつかない
用途電気治療器の導子につけて通電するために使用
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

P-EMS8用粘着パッド。銀糸・不織布タイプ
入数(枚)4 寸法(cm)5×9
1セット
2,698 税込2,968
7日以内出荷

フィジオパックL専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックL専用カバー サイズLL
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

フィジオパックN専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックM専用カバー サイズM
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

べたつかない
用途電気治療器の導子につけて通電するために使用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

フィジオパックLL専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックLL専用カバー サイズLL
1枚
4,398 税込4,838
6日以内出荷

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。 厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品フィジオパックカバー 材質ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
6,598 税込7,258
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を数滴垂らすことで微弱電流を発生させられるパッチ。痛みのある局所のケアに。剥がれにくい粘着力で長時間使用可能。
用途痛みのある局所に貼って使用する 仕様放出電流量:最大500μA セット内容パッチ20枚、ミニボトル1個 寸法(mm)直径30 ±5% 使用時間72時間(3日間) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:届出番号11B1X10028MR0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

フィジオパックS専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックS専用カバー サイズS
1枚
939 税込1,033
4日以内出荷

P-EMS8 P-EMS8 酒井医療 動画あり
酒井医療P-EMS8
業務用EMS機器。最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド。「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形。EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。
質量(kg)1.8 消費電力(W)30 出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255 波形PDM波(パルス密度変調波) 定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A 最大電圧(V)120 (p-p) 出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz 最大電流(mA)70rms※実効値
1台
899,800 税込989,780
6日以内出荷

P-EMS8用粘着パッド。銀糸・不織布タイプ
入数(枚)4 寸法(cm)5×5
1セット
2,198 税込2,418
7日以内出荷

アクアプラストのカラーバージョンです。ホワイトやベージュといったベーシックなカラーよりチャコールなどの力強いカラーを選択される方が増えています。
寸法【中判】460×610 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

べたつかない
用途電気治療器の導子につけて通電するために使用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

小さく、軽いながらもフィジオパック(L)が8枚入る34Lの小型ウォーマー。 連休OFFタイマー、個別パックタイマーの新機能付。
付属品トレー4枚、電源ケーブル1本 質量(kg)14 消費電力(W)440 電源AC100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×420×460 温度調節範囲(℃)40~80(過温防止装置付) 庫内寸法(mm)300×320×352 庫内容量(L)33.7
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります