デジタル身長体重計 検定品A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用にコンパクト設計で、車載移動にも最適軽量・コンパクト収納薄くてのりやすい体重計ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利移動・持ち運びに適したデザイン使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能BMI計算機能、風袋引き機能付きRS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(3.08MB)