14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波診断装置の経膣用プローブカバーです。プローブ部分に装着することで、患者間の交差感染防止に繋がります。十分な長さで操作中の抜けリスクを軽減します。
仕様個包装タイプ 材質ラテックス(天然ゴム) 厚さ(mm)0.1 寸法(Φmm×Lmm)33×195 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00100000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(144袋)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性が高く、保護用ケースして使用可能! 伸縮性のある素材を使用したケースです。 ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別55×25×80mm 材質クロロプレンゴム 寸法(mm)55×25×80 アズワン品番7-3052-01
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

全アクリル製で、鋼球(ボール)がベッドの傾斜角度を指示します。 ベッドのどちらのサイドからでも傾斜角度が読み取れます。 本体に凸部がなく、メンテナンスフリーです。
仕様傾斜測定角度/-80°~+80° 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×76 アズワン品番0-1635-01
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷

適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。
仕様伸縮不織布 材質フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン) ケーブル長(m)0.9 測定精度SpO2:±2%(90~100%)、±3%(70~89%) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ホワイト 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-03
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ピンク 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-02
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ブルー 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-01
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)290×1065×160 質量(kg)4 ブルー 測定範囲(mm)0~900 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-8918-02
1台
15,998 税込17,598
翌々日出荷

ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)290×1065×160 質量(kg)4 ホワイト 測定範囲(mm)0~900 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-8918-03
1台
15,998 税込17,598
翌々日出荷

ナビス(アズワン)折りたたみ超音波身長計
超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。 測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。 軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。 20秒のオートオフ機能付きです。
仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。 アズワン品番8-410-01
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ナビス(アズワン)身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。
仕様●測定範囲(cm):60~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×2110mm●重量:約5.8kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-468-01
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

ナビス(アズワン)伸縮式身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。
仕様●測定範囲(cm):100~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270~2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-476-01
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷

SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカーネルコア
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカー日本光電
1本
13,380 税込14,718
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)