絞り込み
ブランド
  • サンカ
  • アズワン(39)
  • ツツミ(27)
  • 酒井医療(23)
  • 竹井機器工業(21)
  • seca (セカ)(15)
  • ナビス(アズワン)(14)
  • タニタ(13)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(13)
  • トーエイライト(12)
  • 松吉医科器械(11)
  • 吉田製作所(10)
  • エー・アンド・デイ(10)
  • タイガー医療器(8)
  • グライナー(8)
  • A&D(7)
  • エルマ(7)
  • クー・メディカル・ジャパン(6)
  • ブルークロス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握力用アタッチメント サンカ握力用アタッチメントサンカ
259,800税込285,780
1個
41日以内出荷
最高筋力だけでなく、指定された強さを発揮する能力や維持調整する能力、力を出すスピードなどアナログ出力をして分析する研究や、健康診断などで使われてます。握力を測定する筋力アタッチメントです。波形表示をする場合は、TSA-210か、TSA-110 + A/Dコンバータが必要となります。
質量(kg)約0.65寸法約154(W)×240(D)×60(H)mm測定範囲(kg)0~100アズワン品番69-8551-44
健脚くん サンカ健脚くんサンカ
419,998税込461,998
1個
41日以内出荷
椅子からの立ち上がり動作による脚力と体重を測定し、自身の体重の何倍の脚力が発揮されるかを測定します。脚筋力を日常活動で一般的に行われている「椅子から立ち上がる」という動作で測定します。
付属品ACアダプター質量(kg)プレート/約5.85、表示器/0.2(電池含む)、最大:150電源単3乾電池2本、ACアダプター表示測定3回のうち1番大きな「立ち上がり力」(※立ち上がり力=脚力/体重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)プレート/約310×305×35、表示器/約148×90×25アズワン品番69-8551-42
スピアマン触覚計 サンカスピアマン触覚計サンカ
88,980税込97,878
1個
41日以内出荷
空間触覚、知覚の測定に使用します。皮膚上の二点が同時に刺激される時、それがある程度接近している時は、一点の様に感じられますが、それが二点として認知できる二点間の距離を測定します。
仕様●主尺:0~10cm(1mm単位)●副尺:0~0.9mm(0.1 mm単位)質量(g)約70寸法約170(W)×45(D)×6(H)mmアズワン品番69-8551-41
足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト サンカ足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルトサンカ
15,280税込16,808特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365松吉医科器械コード24-2086-02
デジタル長座位・立位体前屈計 サンカデジタル長座位・立位体前屈計サンカ
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 小児から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
質量(kg)6.7電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定部)95×144×605、(台部)454×352×402測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード19-2385-00
幼児用グリップA サンカ幼児用グリップAサンカ
109,800税込120,780
1個
41日以内出荷
一般の握力計に比べ、握りが細く、握り幅も狭いので、小さな手の幼児も測定が可能です。
仕様目盛単位:0.5kg質量(kg)約0.62寸法約154(W)×235(D)×59(H)mm横幅(mm)握り:75測定範囲(kg)0~30アズワン品番69-8551-46握り幅(mm)20~50
計測・測定機器