特価
本日1月26日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。
トラスコ品番773-4361
長さ(mm)360
幅(mm)44
高さ(mm)26
タイプ既設ソケット流用 2灯
電圧(V)100~242
消費電力(W)31.9
明るさ(Lm)器具により変化
1台
¥6,998
税込¥7,698
19日以内出荷
防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。「露出ボックス連結金具」は別売です
仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラス
セット内容落下防止ワイヤー
幅(mm)230
高さ(mm)196
奥行(mm)230
電源(V)100
消費電力(W)66.2
コード長さ(m)0.5
外径(Φmm)230
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)80
コード202-1698
使用環境温度(℃)-25~50
光源色昼白色
アズワン品番64-8772-11
LED寿命(時間)60000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)10000
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)1.39
1台
¥55,890
税込¥61,479
31日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。