絞り込み
ブランド
- ME Medical
- ファイコン(176)
- 新鋭工業(128)
- アズワン(110)
- 片桐医科工業(110)
- 高田ベッド製作所(88)
- 松吉医科器械(87)
- ナビス(アズワン)(84)
- 日昭産業(68)
- 日腸工業(67)
- トップ(58)
- イワツキ(55)
- NIPRO(ニプロ)(49)
- TERMO(テルモ)(47)
- 小池メディカル(42)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- 松本製器(38)
- アトムメディカル(34)
- エスコ(32)
- ブルークロス(32)
- ブランドをもっと見る

サージカルクリッパー 充電器
ME Medical¥3,229税込¥3,5521台翌々日出荷電源AC100~240V 50/60Hz(充電式)電源コード(m)1.4バッテリー3.7Vリチウムイオン充電池(800mA)連続運転時間(h)約1防塵防水性能IPX7充電時間(時間)約1アズワン品番7-7623-11
サージカルクリッパー 本体
ME Medical¥7,029税込¥7,7321台翌々日出荷持ち手に滑り止め用のグリップが付いています。刃に触れることなくワンタッチで容易に交換することができます。ヘッドが左右に45°回転するため、操作性が良いです。1時間の充電でおよそ60分間の使用が可能です。質量(g)(刃装着時)132本体寸法(mm)(刃装着時)158×46.5×46アズワン品番7-7623-01