TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズライフソリューションズ11日以内出荷
TOLSOシリーズBeAm Free簡単に配光を調整、思い通りの空間へ狭角から広角まで自由に配光を調整可能簡単・わかりやすい操作選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能美光色Ra95シリーズ非調光タイプ100V配線ダクト用LED100形
色ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光束(Lm)515(器具)アズワン品番64-3182-28LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト