カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- アズワン(53)
- 松本製器(35)
- 新鋭工業(34)
- 松吉医科器械(27)
- ナビス(アズワン)(27)
- 片桐医科工業(26)
- オオサキメディカル(24)
- ブイテック(23)
- イワツキ(20)
- メドライン・ジャパン(18)
- 出雲ゴム工業(17)
- ブルークロス(14)
- カーディナルヘルス(13)
- プラム(11)
- 住友ベークライト(9)
- ウルシヤマ金属工業(9)
- サカセ(9)
- ファースト(8)
- アクションジャパン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 処置・手術

吸引管 への字
ファースト¥14,980税込¥16,4781箱(5本)4日以内出荷から18日以内出荷サイズによって色別リングが付いており、見分けやすくなっています。材質真鍮クロムメッキ全長(mm)144医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137005400後端径(Φmm)10基(外径:約7.4)医薬品医療機器等法一般医療機器
プロシェアロールシーツ
ナビス(アズワン)¥990~税込¥1,089~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。 シュリンク包装で省スペースです。材質表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
手術用1段踏台 3048 ステンレス
ナビス(アズワン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷質量(kg)約3材質(本体)ステンレス(SUS304)耐荷重80kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220材質(天板)ピラミッドゴム張りアズワン品番0-236-03
踏み台 450×350×225mm HP4010
アズワン¥11,979税込¥13,1771個当日出荷材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り
アズワン¥439税込¥4831個翌々日出荷材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重100kg床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入りパイプ径(Φmm)25アズワン品番0-1583-11
廃液吸引バック(ケアフリーバック)
新鋭工業(2件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691袋(30枚)当日出荷使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)材質PE(ポリエチレン)アズワン品番8-8368-01
卓上オートクレーブ用角カスト SL
松本製器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷材質ステンレス(SUS304)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×155×120アズワン品番0-9513-01
プローブフィット ワイドドライ Φ45×175mm 100枚入
相模ゴム(1件のレビュー)¥7,603税込¥8,3631箱(100枚)翌々日出荷超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。 先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。<ウェットタイプ・ドライタイプ> プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。<ワイドドライタイプ> 様々な形状の経皮用プローブに幅広く対応し、容易に着脱できるワイドタイプです。材質天然ゴムラテックス寸法(mm)Φ45×175アズワン品番0-7485-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B2X00017000001医薬品医療機器等法一般医療機器
クラウンライトエコチューブ
コクゴ¥889~税込¥978~1個(1m)ほか当日出荷から11日以内出荷環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
二重四角巾
ナガイレーベン¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷ピンクラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。材質綿100%(カツラギ)色グリーン
ユニフロートステップ
シンドー¥26,380~税込¥29,018~1個5日以内出荷から14日以内出荷キャスター付きで自由に移動でき、踏み台に乗ればしっかり固定します。 壁や台にぶつかっても安全なようにコーナーに合成ゴムを使用。 使用しない時は積み重ねて保管ができます。材質ステンレス、アルミ合金(アルマイト処理)、合成ゴム耐荷重(kg)150
手術用踏台(2段式)
松吉医科器械¥36,980税込¥40,6781個当日出荷すべり止めラバー付。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×210/420松吉医科器械コード03-2950-00![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)
[充電式]マグネット付LED照明灯
エスコ¥9,730税込¥10,7031個4日以内出荷耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54
ニプロ スネークチューブ,NSK-1
NIPRO(ニプロ)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
動物用手術覆布 布ドレープ (孔なしタイプ)
ティティメディカル¥1,298~税込¥1,428~1枚14日以内出荷獣医師の皆様のニーズに特化した製品バリエーションです。 生地は、日本製のカツラギを使用しております。 裁断、縫製は国内にて行っております。用途動物用手術覆布仕様孔なし混率(%)綿100(カツラギ)
マツヨシチューブクランプ(3本入)
松吉医科器械¥949税込¥1,0441本4日以内出荷から11日以内出荷外径1~8mmまでのチューブに使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(132℃)。材質ナイロン・真鍮全長(mm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
使いきりペーパー膿盆
グローブマニア(川西工業)¥2,398税込¥2,6381袋(50枚)当日出荷従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。 丈夫で軽量な天然パルプを使用し、ポリプロピレン特殊フィルムによる耐水加工が施されています。 オートクレーブ滅菌可能。(耐熱温度:133℃まで)用途処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。歯科の往診時にも最適。寸法(mm)225×135×35色ホワイト容量(mL)約580RoHS指令(10物質対応)対応
サージカルスキンマーカー
オカダ医材(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10本)翌々日出荷細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。付属品ルーラー、標本ラベルタイプ細字インク色パープル松吉医科器械コード24-3451-01
ユニバーサルバブルチューブ
日本コヴィディエン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻翌々日出荷バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。 バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径(Φmm)4.8~9.5外径(Φmm)6.8~12.8アズワン品番7-4133-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケア用吸引装置 スウィーティー
デンケン・ハイデンタル(KDF)(1件のレビュー)¥39,700税込¥43,6701台7日以内出荷簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍付属品吸引ホース、ACアダプタ質量(kg)2.7到達圧力(kPa)80出力電圧(V)DC12出力電流(A)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215ホース長さ(m)(吸引)2容器容量(L)約0.5流量(L/min)(排気)18消費電力(VA)90入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
メディカルシーツN
イワツキ¥1,198~税込¥1,318~1箱(120枚)ほか当日出荷から翌々日出荷使いやすいロールタイプのシーツです。ミシン目があり、すばやくカットできます。 すべり止めがきいた特殊防水フィルムとクレープ紙をラミネート加工しています。 カールしにくく、ズレません。セットが楽なので作業性が向上します。 診察台の上に、各種器具やトレーの下敷きとして、枕カバーとして、さまざまな用途に使用できます。長さ(m)36
滅菌オオサキドレープF
オオサキメディカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(50枚)ほか11日以内出荷吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。 綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。 長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。医薬品医療機器等法一般医療機器
ダブルチェッカー
ホギ¥10,980~税込¥12,078~1箱(30シート)ほか翌々日出荷針付縫合糸のパッケージに貼り付けて、パッケージごとに使用済み針の回収や、縫合針カウントが行えます。パッケージを満たす度に使用済み針を清潔野から下ろすことができますので、器械出し看護師と外回り看護師のダブルチェックが閉創前に可能です。仕様EOG滅菌済(個包装)材質PE(ポリエチレン)発泡体寸法(mm)20×20×10(1ピースあたり)
ピュアバリア モイストジェル 60g
グランメイト¥2,490税込¥2,7391個翌々日出荷用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部仕様高保湿処方アズワン品番8-8342-01配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
カテーテルプラグ (44.3×Φ12.5mm)
トップ¥5,898税込¥6,4881箱(50個)翌々日出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)先端径Φ2mm外径×全長(mm)Φ12.5×44.3適合チューブ内径(Φmm)7~12.5アズワン品番8-7878-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024医薬品医療機器等法一般医療機器
廃液吸引バック(ケアフリーバック)用 廃液凝固剤(約30回分)
新鋭工業¥3,590税込¥3,9491箱(600g)当日出荷使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)材質吸収性ポリマーアズワン品番8-8368-02
手術用照明灯 ハロゲン球24V40W
アズワン(1件のレビュー)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
SEチューブ
住友ベークライト¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から12日以内出荷軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径×外径(Φmm)7×11
























![[充電式]マグネット付LED照明灯 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273859-251023-02.jpg)