特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な
ミニデッキングビームです 。
標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。
飛び出し防止機構もついています。
トラックレールに取り付けて、トラック荷台への乗り降りをサポート、転落・滑り事故を防止する、安全対策用品です。
材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)0.2
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
テールゲートからカゴ台車を降ろす際の荷物の落下、台車の落下を防止する安全対策ベルトです。
取付・取りはずしも簡単にできます。
全長(mm)2140
ベルト幅(mm)50
破断強度(kg)2000
フックツイストフック
1セット(2本)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛
ベルト幅(mm)100
破断強度(kg)10000
ベルト色イエロー
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ巻取側(m)7
ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
平シャーシからの作業者転落を防止するための安全対策ベルトです。
ベルトの強度は5000kg (5t) です。
取付は簡単に出来ます。
全長(mm)13500
ベルト幅(mm)50
破断強度(kg)3000(3t)
フックスナップフック
防錆効果は衛生的で幅広い用途に展開!!
強靭で軽量(約6~7kg/1本)は作業効率UPと長寿命!!
先端部のサイドローラーで直進性抜群!!
操作バーが抜け止め効果で安心安全!!
自走防止装置付きで安心!
材質ステンレス
幅(mm)上昇:14
使用温度範囲(℃)-50~50
全幅(mm)63
最大使用荷重(kg)1000(安全)
強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。
本体・主要可動部は強靭です!
ステンレスでも軽量化です!
操作バーに抜け止め付です!
対直進性に優れています!
ステンレス仕様で衛生的です!
-50℃でも大丈夫です!
滑りがスムーズです!
ヘッド部分が他社よりコンパクト!
自走防止装置付きで安心です!
材質ステンレス
幅(mm)上昇:14
使用温度範囲(℃)-50~50
全幅(mm)63
最大使用荷重(kg)1500(安全)
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。