エアチューブリムーバーセットJTC当日出荷
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
クランクシャフトリアオイルシールインストーラーJTC当日出荷
用途オイルシール挿入用仕様純正オイルシールNo.:BZ4962-E/3-97071561適合車種いすゞ3.5t(4JB1/4JG2)(130HP/150HP)RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインサーターJTC当日出荷
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチJTC当日出荷
差込角(mm)12.7適合車種2003年~サイズ(mm)107純正品番103251・S23401-11840-ARoHS指令(10物質対応)対応
倍力レンチJTC(1件のレビュー)当日出荷
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)差込角(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
燃料フィルターレンチJTC5日以内出荷
サイズ107mm/16PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式日野 A09C・A05CRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
ダメージナットリムーバーJTC5日以内出荷
なめてしまったボルトの取外しに
差込角(mm)12.7サイズ(mm)27(全長40)、30・32・33・34・36(全長44)RoHS指令(10物質対応)対応
ファンベアリングベースソケットJTC5日以内出荷
全長(mm)46差込角(mm)19サイズ(mm)53.8直径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
VOLVO ボールジョイントソケットJTC5日以内出荷
サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます
寸法(mm)100全長(mm)141差込角(mm)19適合車種VOLVO B12(2016年~)関連資料(0.17MB)角数6ポイント
95MM ディープアクスルソケットJTC5日以内出荷
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)95全長(mm)175.5差込角(mm)25.4適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック関連資料(0.15MB)角数6ポイント
80MM ディープアクスルソケットJTC5日以内出荷
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)80全長(mm)175.5差込角(mm)25.4適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック関連資料(0.18MB)角数6ポイント
エアチューブリムーバーJTC5日以内出荷
トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。
用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300関連資料(0.12MB)
フライホイールホルダーJTC5日以内出荷
フライホイール保持に使用します。
用途適合車種:いすゞ 適合純正品番:5-88402230-0関連資料(0.15MB)
クランクシャフトオイルシールインサーターJTC5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10053 クランクシャフトのフロントオイルシール圧入用
用途適合車種:A3・GOLF5・1.9TDI/2.0FSIディーゼルエンジン適合エンジン:AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ
アクスルナットソケットJTC5日以内出荷
BPW
寸法(mm)86.5×52.5径(Φmm)82差込角(mm)19適合車種BPW 16T
リヤホイールナットソケットJTC5日以内出荷
ふそう
寸法(mm)PCD:80×Φ9.5/2PT差込角(mm)12.7適合車種ふそう 6.5T~7.7T
トラック輸送・安全用品 の新着商品
ページ: 1/ 3