絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(78)
  • オーエッチ工業(196)
  • エスコ(194)
  • JTC(184)
  • ユタカメイク(83)
  • TRUSCO(81)
  • allsafe(72)
  • 三友(59)
  • FUYAO(47)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(47)
  • SK11(44)
  • 日軽金アクト(38)
  • 信和自動車工業(36)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(35)
  • FPC(33)
  • リピープラス(33)
  • 南榮工業(31)
  • Mat Jack(29)
  • AGCグループ(28)
  • KITO(キトー)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(9件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19寸法D2(mm)50
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)KTC(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC19.0sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
25.4sqインパクトレンチ用インナソケット KTC25.4sqインパクトレンチ用インナソケットKTC(5件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)25.4寸法D2(mm)50
尿素水配管コネクタツール KTC尿素水配管コネクタツールKTC
6,498税込7,148
1個
当日出荷
コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。
用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
エルボコネクタソケット KTCエルボコネクタソケットKTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 二面幅34mmはいすずのトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用です。 一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
ハブキャップインサーター KTCハブキャップインサーターKTC
5,598税込6,158
1個
当日出荷
アズワン品番64-9304-69
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉) KTC25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)KTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)80寸法D2(mm)50寸法l(mm)50
ホイールナットコンビソケットセット KTCホイールナットコンビソケットセットKTC
46,980税込51,678
1セット
当日出荷から8日以内出荷
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-Mケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ KTC倍力レンチKTC
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
尿素水配管コネクタツールクローA KTC尿素水配管コネクタツールクローAKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
アズワン品番65-2490-24
クローズドベンチレータキャップツール KTCクローズドベンチレータキャップツールKTC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。
用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
トラック輸送・安全用品