絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • アクアシステム(17)
  • 工進(9)
  • 三協リール(6)
  • アサダ(4)
  • キョーワ(3)
  • 岩下(3)
  • 岩下エンジニアリング(3)
  • エムケー精工(2)
  • PIUSI(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 昭栄(1)
  • タクミナ(1)
  • ザーレン(1)
  • 大研化成工業(1)
  • EDWARDS(1)
使用液
  • クーラント液(1)
  • マシン油(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックノズル ヤマダコーポレーションチャックノズルヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CNP-1用チャックノズルです。
トラスコ品番441-8689適合本体CNP-1全長(mm)38.5質量(g)37
コンパクトリール CRA-102 ヤマダコーポレーションコンパクトリール CRA-102ヤマダコーポレーション
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ドラムディスペンサー ヤマダコーポレーションドラムディスペンサーヤマダコーポレーション
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。
用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
メカニカルバッチメーター ヤマダコーポレーションメカニカルバッチメーターヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
希望量に指針をセットしてレバーを引くと、計量後に自動停止します。
用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油仕様定量範囲:1~60L型式LBM-60M質量(kg)1.58最高使用圧力(MPa)10使用温度(℃)-45~70桁数カウンター最大:99.999単位精度(%)±3流量(L/min)1~30圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)
無接触ノズル(取り外しタイプ) ヤマダコーポレーション無接触ノズル(取り外しタイプ)ヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番811-7190
梯子車用ノズルアタッチメント ヤマダコーポレーション梯子車用ノズルアタッチメントヤマダコーポレーション
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番811-7183
ラバーノズルVR25 ヤマダコーポレーションラバーノズルVR25ヤマダコーポレーション
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
トラスコ品番811-7267
ブラシ付スイベルノズルVRB40 ヤマダコーポレーションブラシ付スイベルノズルVRB40ヤマダコーポレーション
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番811-7268
ハイキホースユニット簡易型 W ヤマダコーポレーションハイキホースユニット簡易型 Wヤマダコーポレーション
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
ハイキホースユニット簡易型  S ヤマダコーポレーションハイキホースユニット簡易型 Sヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
スチールノズルVS15 ヤマダコーポレーションスチールノズルVS15ヤマダコーポレーション
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番811-7269
ガンノズル・ホース