定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzlePIUSI4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ
手元で楽々、簡単操作
満タンになれば自動ストップ
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
先端のノズルはオートマチックノズルタイプ
電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27