絞り込み
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)
  • 工進(514)
  • タカトテクニカ(38)
  • フローバル(29)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(16)
  • 岩下(14)
  • ショウエイ(14)
  • 岩下エンジニアリング(13)
  • 鶴見製作所(12)
  • 潤工社(9)
  • 日立(8)
  • 共立機巧(7)
  • RS PRO(7)
  • アクアシステム(6)
  • タクミナ(6)
  • 寺田ポンプ製作所(6)
  • アズワン(5)
  • SDG株式会社(5)
  • 日東工器(4)
使用液
  • 井戸水(1)
  • 清水(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力センサー 川本ポンプ(川本製作所)圧力センサー川本ポンプ(川本製作所)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
流量検出運転方式除菌器 川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器川本ポンプ(川本製作所)
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
MRK2-25用フィルタセット 川本ポンプ(川本製作所)MRK2-25用フィルタセット川本ポンプ(川本製作所)
51,980税込57,178
1式
3日以内出荷
井戸水用浄水器 MRK2-25のフィルタセットになります。
受水槽付属セット 川本ポンプ(川本製作所)受水槽付属セット川本ポンプ(川本製作所)
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷
N3-406THNに受水槽TAB-30をセットする為に必要な付属品
受水槽 川本ポンプ(川本製作所)受水槽川本ポンプ(川本製作所)
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
N3-406THN用受水槽
内容量(L)300材質(水槽)ポリエチレン
井戸水用浄水器(アクアファイン) 川本ポンプ(川本製作所)井戸水用浄水器(アクアファイン)川本ポンプ(川本製作所)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。 ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に取扱液井戸水仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式最高使用圧力(MPa)0.7フィルター浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可ろ過流量10~40L(最大50L/min)液温(℃)0~40(凍結なきこと)フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき
ポンプ用部品・アクセサリー