絞り込み
使用液
- 井戸水(1)
- 清水(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)
- 工進(2,670)
- 鶴見製作所(301)
- タカトテクニカ(40)
- フローバル(29)
- ヤマダコーポレーション(18)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- 岩下(14)
- 慶和製作所(14)
- 岩下エンジニアリング(13)
- ショウエイ(11)
- 潤工社(9)
- 三相電機(8)
- 日立(8)
- 共立機巧(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- タクミナ(6)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る

流量検出運転方式除菌器
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から61日以内出荷ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。用途井戸水の除菌周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
井戸水用浄水器(アクアファイン)
川本ポンプ(川本製作所)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。 ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に仕様逆止弁内蔵、カートリッジ式最高使用圧力(MPa)0.7フィルター布浄水能力濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3取扱液井戸水設置場所屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可ろ過流量10~40L(最大50L/min)液温(℃)0~40(凍結なきこと)フィルター交換目安水洗いしても汚れや臭いが取れないとき