カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 工進(2,673)
- タカトテクニカ(40)
- フローバル(29)
- 鶴見製作所(16)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- 岩下(14)
- 慶和製作所(14)
- 岩下エンジニアリング(13)
- ヤマダコーポレーション(12)
- ショウエイ(11)
- 潤工社(9)
- 三相電機(8)
- 日立(8)
- 共立機巧(7)
- RS PRO(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- タクミナ(6)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- 川本ポンプ(川本製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PSP-130S用カップリング PT19-OS
フローバル¥489税込¥5381袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
FRP製ヘアキャッチャ MCF
ショウエイ¥92,980~税込¥102,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
スケール防止剤 ノンスケール
ショウエイ¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)9日以内出荷~簡単・安全・効果抜群なスケール防止剤~業務用 温泉スケール結晶生成防止剤(リン酸ナトリウム)です。用途温泉スケール結晶生成防止剤付属品強化ビニル袋、ノズル薬品名リン酸ナトリウム
簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSP
PIUSI¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単仕様トータル精算 :6桁(999999)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体灯油・軽油繰返し精度(%)0.2
受水槽
日立¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
徐鉄槽
日立¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷井戸水の鉄分除去に。性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
ドラムポンプ用ガンホルダー
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ドラムポンプ先端のガンノズルを収納するのに最適です。用途ドラムポンプのガンノズルの収納に、未使用時の液垂れ防止に仕様JIS200Lドラム缶用トラスコ品番828-9815材質ステンレス質量(kg)0.12
ノックピン
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダーヘッド/カムシャフト適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号94301-10160
ボルト、フランジ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ファンカバー/イグニッションコイル/フライホイール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号90121-952-000
スターターASSY、リコイル*R280*
工進¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途リコイルスターター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号28400-Z0T-003ZB
パッキン、フューエルコック
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16957-ZE1-812
スプリング、コックレバー
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16956-ZE1-811
プレート、レバーセッティング
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16954-ZE1-812
パッキン、インシュレーター
工進¥219税込¥2411個5日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16212-ZH8-800
インシュレーター、キャブレター
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16211-ZE1-000
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
工進¥399税込¥4391個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
FSDN型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥6,198~税込¥6,818~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FS4型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FS2型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥7,298~税込¥8,028~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FDP型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥6,198~税込¥6,818~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
AV502 フィラヨウバルブ (SMALL)
岩下エンジニアリング¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷空気圧でニードル弁が開き、スプリングにより弁が閉じる空気圧作動式バルブです。接液部、駆動部を分けるダイヤフラムとシール性の高いニードル弁の採用により、フィラ入り材料など幅広い液体に使用できます。