絞り込み
ブランド
  • 旭産業
  • モノタロウ(235)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,776)
  • サンコー(三甲)(2,635)
  • エスコ(2,212)
  • TRUSCO(1,715)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • サカエ(805)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(798)
  • イトーキ(759)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(311)
  • アイリスオーヤマ(261)
  • 大阪製罐(226)
  • RS PRO(193)
  • 扶桑金属工業(191)
  • ERECTA(エレクター)(171)
  • ムラテックKDS(153)
  • 浅香工業(153)
  • セキスイ(121)
  • Luminous(ルミナス)(118)
  • ストア・エキスプレス(117)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3 旭産業コンテナバッグ角型 アスベスト廃棄レベル3旭産業
9,998税込10,998
1袋ほか
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)形状角型高さ(mm)500タイプ本体二重バッグ奥行(mm)1000最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ角型底十字ベルト 旭産業コンテナバッグ角型底十字ベルト旭産業
5,998税込6,598
1袋
当日出荷
角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。トラスコ品番612-4596材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型底十字ベルト品名コンテナバッグ角型底十字ベルト種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)1970間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字・本体青色旭産業
3,798税込4,178
1袋
当日出荷
丸型タイプで本体が特色ある青色になっております。工場内での分別管理に最適
トラスコ品番571-5912材質ポリプロピレン高さ(mm)1060タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
高密度ポリエチレン不織布パレットカバー 旭産業高密度ポリエチレン不織布パレットカバー旭産業
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
軽量に仕上がっています。裾にゴムが入っておりバタつきを抑えます。静電防止加工が施してあり埃が付着しにくくなっています。簡易防水性能があります。
用途パレット積載品のカバーとして。積載品の小雨、埃よけカバーとして。厚さ(mm)0.2ホワイトタイプ底なしカバー奥行(mm)1150間口(mm)1150ハトメ数なしハトメピッチ(cm)なし
コンテナバッグ角型底部ロープ型 旭産業コンテナバッグ角型底部ロープ型旭産業
5,998税込6,598
1袋
当日出荷から翌日出荷
角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250タイプ角型排出口なし種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050間口(mm)1250ベルト色ベージュ投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き 旭産業コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き旭産業
5,798税込6,378
1袋
翌日出荷
丸型排出口ありタイプです。本体はラミネート付きです。粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。
用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。トラスコ品番598-0167材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:ありベルト色ベージュ外径(mm)1150最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500ラミネートあり
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上 旭産業コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上旭産業
3,998税込4,398
1袋
当日出荷
排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。
用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。材質本体:ポリプロピレンタイプ内袋:なしベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ旭産業
3,298税込3,628
1袋
当日出荷
丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適
トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー旭産業
4,198税込4,618
1袋
当日出荷
丸型タイプで投入口が逆テーパー状になっており内容物の投入が容易です。
トラスコ品番571-5905材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1200外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字旭産業
3,298税込3,628
1袋
当日出荷
丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。
材質ポリプロピレンタイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色ベージュラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付旭産業
3,698税込4,068
1袋
当日出荷
丸型で小型の内袋付コンテナバッグです
用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレンタイプ内袋:あり種類排出口:なし外径(mm)700最大充填質量(kg)300ラミネートなし
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付旭産業
3,898税込4,288
1袋
当日出荷
丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。
用途粉体などの運搬用にトラスコ品番571-5907材質耐候剤入りポリプロピレン高さ(mm)720タイプ内袋:なし種類排出口:なし容量(L)326ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650外径(mm)760最大充填質量(kg)1000ラミネート内ラミ
コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり 旭産業コンテナバッグ丸型本体二重 排出口あり旭産業
5,598税込6,158
1袋
当日出荷から翌日出荷
本体生地と内生地の二重構造になっております。内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。
用途粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネート本体なし
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満 旭産業コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満旭産業
3,198税込3,518
1袋
当日出荷
排出口付きです。
材質ポリプロピレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュラミネートなし
コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用) 旭産業コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)旭産業
7,998税込8,798
1袋
予約販売
丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります。汚染物などの運搬に有効です。
用途アスベスト廃棄運搬用として水分などを含んだ汚染物質の運搬用として。トラスコ品番250-3666種別丸型材質本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)高さ(mm)1060タイプ内袋あり耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×1060外径(mm)1100ラミネートなし
角型コンテナバッグ 旭産業角型コンテナバッグ旭産業
6,998税込7,698
1袋
予約販売
今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)
用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。トラスコ品番250-3664種別角型材質本体:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1000タイプ内袋なし奥行(mm)1100容量(L)1210耐荷重(kg)1000ベルト色ベージュ吐出口なし注入口あり外径(mm)1100投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000ラミネートなし
注意喚起底なしカバー 旭産業注意喚起底なしカバー旭産業
26,980税込29,678
1枚
9日以内出荷
防炎認定生地を使用しております。特徴ある縞模様で注意を促します。
用途積載物の識別用途に。危険物の注意喚起にように。仕様ハトメなし厚さ(mm)0.35材質/仕上防炎ターポリンオレンジ/オレンジ・ブラック高さ(mm)1300タイプ底なしカバーハトメ数なし引裂強度(N)タテ70×ヨコ55引張強度(N)タテ500×ヨコ470耐候年数(年)1

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品