絞り込み
ブランド
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
  • モノタロウ(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(483)
  • サンコー(三甲)(349)
  • TRUSCO(105)
  • エスコ(42)
  • サカエ(28)
  • スイコー(25)
  • アイリスオーヤマ(22)
  • ダイライト(16)
  • テイモー(15)
  • 大阪製罐(13)
  • RS PRO(12)
  • HIDAX(8)
  • ADF(8)
  • コダマ樹脂(7)
  • セキスイ(7)
  • PELICAN(ペリカン)(7)
  • ERECTA(エレクター)(6)
  • キタジマ(6)
容量(L)
  • 20~30未満(3)
  • 50~60未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
フタの有無
  • フタなし(4)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

保管用品 :「700」の検索結果

関連キーワード
  • 700mm
  • 棚 幅700
  • 工具箱 700
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺ボックス 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)長尺ボックス岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0784コンテナ種類ベタ目
HB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)HB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。 ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
タイプベタ目フタなしスタッキングネスティング
食品用コンテナー T-32 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-32岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,198税込4,618
1個ほか
翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)654×414×102外寸(mm)700×460×120内寸(mm)660×420×112フタなし圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
パレットボックスBJ-S・1111X70S分解収納型 グレー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJ-S・1111X70S分解収納型 グレー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
82,980税込91,278
1個
翌日出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しています。段積みできます。金属類の材質はステンレスです。分解収納タイプで約1/3の減容化が可能です。側面はパレットに整列収納が可能です。20フィートコンテナ30台収納・空(折り畳んだ場合)90台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄ブルー高さ(mm)700タイプ分解収納式奥行(mm)1100容量(L)580間口(mm)1100静荷重(kg)最大1875適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-71メーカー商品コード868-6837名入れなし最大動荷重(kg)625
リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCKタイプ タイプ:両面使用型 R-リバーシブルタイプ 表・裏同形状 外寸 mm :1600×1700×145岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
リスパレット JCKタイプです。
仕様●タイプ:両面使用型(R-リバーシブルタイプ)(表・裏同形状)●外寸(mm):1600×1700×145●長辺側A(mm):330●長辺側B(mm):480●短辺側a(mm):-●短辺側b(mm):-●H(mm):75●色:BK●重量(kg):58●材質:再生PPアズワン品番67-5965-29名入れなし
食品用コンテナー NF-M24 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー NF-M24岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP仕様カゴ車対応(850×650)有効内寸(mm)510×300×133外寸(mm)567×355×155内寸(mm)530×320×146フタなしスタッキング高さ(mm)142ネスティング高さ(mm)75圧縮荷重(N[kgf])6870[700]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
RBE型導電性コンテナー フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RBE型導電性コンテナー フタ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番251-1132材質導電ポリプロピレン(PP)質量(g)700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)561×376×30適合コンテナRBE-18、RBE-25、RBE-30、RBE-40、RBE-50

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品