絞り込み
ブランド
容量(L)
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 保管用品

21,224件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングパネルラック(パネリーナ) TRUSCOパンチングパネルラック(パネリーナ)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
欠品中
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理仕様引出しなし付属品フックL・S 各6個材質スチール幅(mm)900最大積載量(kg)120
透明パレットカバー サンユー印刷透明パレットカバーサンユー印刷
4,298税込4,728
1セット(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パレット製品の雨・ホコリなどから防止するためのカバーです。透明なので中身も見やすく被せやすい角型です。
用途パレタイズ製品の保管用カバー厚さ(μm)30材質PE透明
ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付)TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
95x140x42mm 小物ケース エスコ95x140x42mm 小物ケースエスコ
185税込204
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-11材質ポリプロピレン寸法(mm)140×95×42クリア質量(g)53
66x51x28mm 小物箱 エスコ66x51x28mm 小物箱エスコ
80税込88
1個
当日出荷
エスコ品番EA508MA-33C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)66×51×28内寸(mm)59×41×16
79x109x47mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x47mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-103材質PP寸法(mm)79×109×47
[4列6段] パーツキャビネット用仕切り板 エスコ[4列6段] パーツキャビネット用仕切り板エスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1セット(48枚)
当日出荷
エスコ品番EA661BA-61適合本体EA661BC-1
ルミナスライト 円形アジャスターセット Luminous(ルミナス)ルミナスライト 円形アジャスターセットLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質スチール(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン耐荷重(kg)400ポール径(Φmm)19直径×高さ(cm)4×1.5
ルミナスライト ADDテンションポール2本セット Luminous(ルミナス)ルミナスライト ADDテンションポール2本セットLuminous(ルミナス)(1件のレビュー)
2,255税込2,481
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちのラックに転倒防止機能を追加 ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂、クリアコーティング(防錆処理加工)
ルミナス ディバイダ Luminous(ルミナス)ルミナス ディバイダLuminous(ルミナス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スチール棚用の間仕切り用パーツです。スチール棚の上下のどちらにも取り付けできます。 特に雑誌の場合は、このディバイダを上から間仕切りするとすっきり整理できます。
高さ(cm)22ポール径(Φmm)25
メタルラックコネクター アイリスオーヤマメタルラックコネクターアイリスオーヤマ
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
メタルラック専用のコネクターです。メッシュパネルの取りつけや棚板の連結に使用します。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018Jトラスコ品番385-2822材質スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26×38関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
メタルラック三角アジャスター アイリスオーヤマメタルラック三角アジャスターアイリスオーヤマ
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
メタルラック専用のアジャスターです。ポール下部に取り付けて、ラックの高さを微調整します。
トラスコ品番385-2849材質スチール(亜鉛メッキ)、発泡ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×55関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
プラテナー N-1透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー N-1透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)114×85外寸(mm)150×105×80内寸(mm)122×89×78圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
パーツボックス TP-362B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-362B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナーコンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)625×290×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×182圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
コバンザメ マグネットエアガン用スタンド TRUSCOコバンザメ マグネットエアガン用スタンドTRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途エアガンの収納と管理に。トラスコ品番450-2710材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム幅(mm)128ホワイト高さ(mm)95質量(g)640奥行(mm)77吸着力3kg最大積載量(kg)0.6/個口径(mm)(エアガン先端挿入)16
パーツストッカー (230浅) JEJアステージパーツストッカー (230浅)JEJアステージ
829税込912
1個
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキりと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)248タイプ230浅奥行(mm)165仕切板(S-A1)7枚、(S-A2)4枚、(S-A3)3枚、(S-A6)1枚仕切数(個)24仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)138有効内寸法・高さ(mm)22
パーツストッカー(155浅) JEJアステージパーツストッカー(155浅)JEJアステージ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)128仕切板(S-A1)9枚、(S-A4)2枚仕切数(個)12仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
セキスイ ボックスコンテナ 積水テクノ商事セキスイ ボックスコンテナ積水テクノ商事(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質ポリプロピレンフタなし外寸法・幅(mm)480外寸法・奥行(mm)380コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)322有効内寸法・幅(mm)422
引出し ホーザン引出しホーザン(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品仕切板2枚付材質ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
輸出梱包用パレット フック付 日本プラパレット(NPC)輸出梱包用パレット フック付日本プラパレット(NPC)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型TRUSCO
17,980税込19,778
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807
軽中量・中量ボルトレス棚用 中棚受 M3型・M5型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 中棚受 M3型・M5型用TRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
付属品ロックピン2個ネオグレー
折りたたみ角バッグ TRUSCO折りたたみ角バッグTRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。
ポケット数内0/外1
パンチングパネル用フックバー(直線タイプ) TRUSCOパンチングパネル用フックバー(直線タイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フック径(mm)5長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ
フリーハンガーラック用フック TRUSCOフリーハンガーラック用フックTRUSCO
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
深型角槽 R型 ダイライト深型角槽 R型ダイライト(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
積水TH型コンテナ(取っ手付)灰 セキスイ積水TH型コンテナ(取っ手付)灰セキスイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品などの流通・保管容器。タイプベタ目材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなし材質(金具)三価クロム(金具表面処理:クロメートメッキ)適合カード差しA85スタッキングネスティング
積水STC型コンテナ青 セキスイ積水STC型コンテナ青セキスイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小物部品等の保管に最適です。
トラスコ品番501-3488質量(g)670有効内寸(mm)369×248×62フタなし適合カード差しカードラックTC-1アズワン品番1-9536-01外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)74外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目
トラッシュシート 丸善織物トラッシュシート丸善織物(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ
セパレートケース TRUSCOセパレートケースTRUSCO(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
1コマずつ単独でふたが開きます。 小物・薬などの収納に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)クリア高さ(mm)26奥行(mm)36有効内寸(mm)(1コマ)20×29×20
スーパークラブ リングスタースーパークラブリングスター(14件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
クリア材質(本体)コーポリマータイプ中皿なし
可動仕切板 TRUSCO可動仕切板TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂タイプ帯電防止樹脂タイプ
ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板 TRUSCOウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板TRUSCO
69税込76
1枚
当日出荷
引出しは再生樹脂100%
材質AS樹脂
2段工具箱 TRUSCO2段工具箱TRUSCO(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ホーム用としても便利な小型タイプ。上段の仕切りは取り外し移動できます。自動両開き開閉式。シリンダー錠取り付け可能。
仕様25mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿は取外し不可材質本体・中皿:スチールブルー有効内寸法・奥行(mm)158有効内寸法・高さ(mm)103有効内寸法・幅(mm)348
[5列12段]パーツキャビネット エスコ[5列12段]パーツキャビネットエスコ(8件のレビュー)
13,200税込14,520
1個
当日出荷
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-1寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41ダークグレー引出し数5列12段仕切板10枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555有効内寸法・間口(mm)52有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)35
5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) ホームテイスト5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L)ホームテイスト
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
多方向から取り出せる、5面開きで便利なコンテナボックス!奥にあるものも、簡単に取り出せるので積み重ねていても取り出し可能です!布団から小物まで沢山のものを収納できます!半透明で、中身がわかりやすいです!スライドロック式の簡単開閉扉になっています!様々な大きさに組み合わせられ、全サイズ積み重ねができます!リビングや寝室、様々な場所で活躍します!
用途書類や資材の保管・整理に。材質ABSプラスチックPPプラスチック容量(L)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60 × 42 × 33.5
カラーメタルラックフィット 幅55×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】 アイリスオーヤマカラーメタルラックフィット 幅55×奥行30cm 【耐荷重30kg/段】アイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)奥行共通30cm・幅55×高さ77.5cm・幅55×高さ151.3cm・幅75×高さ120.8cm・幅75×高さ151.3cm・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレーアイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマカラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cmアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
【耐荷重50kg/段】【キャスター付き】人気のカラーメタルラックの天板付きタイプです。お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。
耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50
薬注タンク用フタ スイコー薬注タンク用フタスイコー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
TP362D-HD サンコー(三甲)TP362D-HDサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質PPライトグレー容量(L)33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×177外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)167有効内寸法・幅(mm)626

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

保管用品