WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット専用コンマグ。バッグ裏側の接点にコントロールマグケーブルを取り付けて、USBケーブルにモバイルバッテリー(市販やお手持ちのもの)を接続して利用します。操作は、手動でボタンを押すだけで、4段階の温度を調節できます。
対応商品WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット
1本
¥2,273
税込¥2,500
5日以内出荷
発熱するバッグ、WILLCOOK用Bluetoothケーブルです。市販のモバイルバッテリー(USB Type-A)に接続してご使用ください。
対象商品:WILLCOOK
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
布が発熱する特許技術で実現した、軽くて持ち運べるカバン型のポータブルレンジバッグ「WILLCOOK(R)」。外出先でもレトルト食材を20分で温めることができます。日常時も非常時も役立てることができる備えない防災「フェーズフリー」にも対応。発熱部分「WILLCOOKシート」が保温ポーチに入れての利用に加え、単体でも利用ができ、温めの自由度が大幅にアップしました。温かい飲み物を温めたり、WILLCOOKシートを広げてブランケットや座布団と して使用できます。
ケーブル長(cm)90
1セット
¥17,727
税込¥19,500
4日以内出荷
布が発熱する特許技術で実現した、軽くて持ち運べるカバン型のポータブル電子レンジバッグ。リュックの外側のポケットに発熱部分が入っています。お手持ちの市販のモバイルバッテリー(Type-A)に付属のケーブルで接続してお使いください。温度は4段階で調節可能。ケーブルのボタンの他、Bluetoothでスマホと接続し操作できます。10分で100℃まで加熱することができるので、食べ物・飲み物を温めることができます。アウトドア、スポーツ観戦だけではなく、災害時などのもしもの場合には非常食を温めることができます。発熱部分は取り外すことができるので、膝にかけたり、お尻に敷いたり寒さ対策にも。使用しない時は中のポケットに収納できるのでコンパクト。バッグ自体はリュックとトートの2Wayで日用使いにもおすすめ。普段は普通のバッグとしてお使いいただけ、もしもの時は食べ物・飲み物・体を温めることができるフェーズフリー商品です。
付属品Bluetooth付コントロールマグケーブル
寸法(cm)(使用時)28×19×40、(収納時)24×26
時間温め時間:常温のおにぎり1個30分で適温に温まります。缶詰(焼き鳥)1個15分で適温に温まります
保冷効果時間冷たい飲み物を入れたまま2時間半おいしく飲める状態で保つことが可能。保冷剤を入れるとより効果が持続します。
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。