絞り込み
ブランド
  • クレセル
  • モノタロウ(53)
  • cotta(4,944)
  • EBM(江部松商事)(3,134)
  • パール金属(3,019)
  • TKG(2,015)
  • カンダ[厨房用品](1,102)
  • 和平フレイズ(1,000)
  • 貝印(819)
  • 山県化学(650)
  • タイガークラウン(648)
  • SUGICO(スギコ)(601)
  • 山崎実業(598)
  • エスコ(562)
  • ホワイトサム(486)
  • 天領まな板(461)
  • UK(三宝)(385)
  • アークランドサカモト(378)
  • マトファー(365)
  • エムテートリマツ(335)
  • 福井クラフト(325)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調理用温度計 クレセル調理用温度計クレセル(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 クレセルバイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計クレセル(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
デジタル中心温度計 クレセルデジタル中心温度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250測定単位0.1℃測定間隔約1秒精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59使用電池単4型乾電池×1アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4
防滴音声タイマー(99分59秒計) クレセル防滴音声タイマー(99分59秒計)クレセル
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能音量切替可能(OFF、小、中、大)予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)
電源単4乾電池×1(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品