絞り込み
ブランド
  • エイシン電機
  • モノタロウ(53)
  • cotta(4,911)
  • EBM(江部松商事)(3,130)
  • パール金属(2,990)
  • TKG(2,014)
  • カンダ[厨房用品](1,102)
  • 和平フレイズ(998)
  • 貝印(848)
  • 山県化学(650)
  • タイガークラウン(645)
  • SUGICO(スギコ)(602)
  • 山崎実業(598)
  • エスコ(557)
  • ホワイトサム(485)
  • 天領まな板(461)
  • UK(三宝)(384)
  • アークランドサカモト(375)
  • マトファー(361)
  • エムテートリマツ(335)
  • 福井クラフト(331)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイシン 電気酒燗器 エイシン電機エイシン 電気酒燗器エイシン電機
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス品名・タイプ酒燗器
ホットショーケース エイシン電機ホットショーケースエイシン電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100V
電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機電気ウォーマー (ヨコ型)エイシン電機
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
エイシン 電気蒸器 エイシン電機エイシン 電気蒸器エイシン電機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)12電源単相100V外寸(mm)390×400×H270消費電力(kW)1.5槽容量(L)11
焼き芋機 エイシン電機焼き芋機エイシン電機
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます温度調節範囲(℃)50~250
グリラー エイシン電機グリラーエイシン電機
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)20摘要シーズヒーター18本電源(V)3相200外寸(mm)740×340×250消費電力(kW)4.5温度調節左右切替え式
蒸し器 エイシン電機蒸し器エイシン電機
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20外寸(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式
電気蒸し器 エイシン電機電気蒸し器エイシン電機
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
TKG品番9-0414-1101材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A水量(L)約22
エイシン ホットショーケース エイシン電機エイシン ホットショーケースエイシン電機
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
電源単相100V
エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4 エイシン電機エイシン 18-8 電気ウォーマー A-4エイシン電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
収納量4.2L×4(ホテルパン1/4)温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式質量(kg)13電源(V)単相100 1.5kW外寸(mm)610×380×H280EBM品番869400
エイシン 18-8 電気ウォーマー タテ型 エイシン電機エイシン 18-8 電気ウォーマー タテ型エイシン電機
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型 エイシン電機エイシン 18-8 電気ウォーマー ヨコ型エイシン電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
温度調節範囲(℃)30~95サーモ可変式
エイシン 電気おでん鍋 エイシン電機エイシン 電気おでん鍋エイシン電機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。保温(蓋あり)・沸騰(蓋あり)・保温(蓋なし)の3種類の 簡単調節。熱伝道に優れ食材を素早く均等に加熱・保温します。耐久性に優れ丈夫で長持ちします。熱板に埋め込み型のサーモセンサーで清掃性が向上しました。仕様型式:CVS-6S消費電力:100V・750W温度調節:液膨式サーモスタット 約50℃~97℃リード線2m・プラグ付:2P-15A
材質ステンレス質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×275×125TKG品番9-0823-1001TKG品番(2017)6-0735-0701
エイシン マイコン電気おでん鍋 エイシン電機エイシン マイコン電気おでん鍋エイシン電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2
材質ステンレス
電気蒸し器 エイシン電機電気蒸し器エイシン電機
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品