おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルムFSX(旧:藤波タオルサービス)当日出荷
LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。
おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。
香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。
材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ質量(g)約100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6
おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズFSX(旧:藤波タオルサービス)7日以内出荷
新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
質量(kg)6.2色ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8
おしぼりタオル専用冷温庫 REIONFSX(旧:藤波タオルサービス)3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります