カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • キッチン・調理用品(9)
        • 料理道具(12)
        • 厨房機器・設備・調理機械(6)

厨房用品 :「bbq」の検索結果

関連キーワード
  • bbqトング
  • bbq網
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 炭火用BBQグリル 蓋&キャスター付 ノボダ

    炭火用BBQグリル 蓋&キャスター付

    ノボダ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    大人数にも対応できる大型グリルです。 キャスター付きで移動も楽々です。
    材質ステンレス、エナメル加工、シリコンラバー質量(kg)11.2品番26500/011寸法(直径Φ×高さH)(mm)645×1040(網まで780)TKG品番9-1023-0101
  • gaku style BBQシェフ 薄刃型 gaku style

    gaku style BBQシェフ 薄刃型

    gaku style
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)235質量(g)185刃長(mm)110刃厚(mm)2.5ロックライナーロック折りたたみ時長さ(mm)139
  • gaku style BBQシェフ パン切 gaku style

    gaku style BBQシェフ パン切

    gaku style
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)235質量(g)142刃長(mm)104刃厚(mm)2.5ロックライナーロック折りたたみ時長さ(mm)125
  • UK 18-0 ステンレスBBQブローチ 0920シリーズ YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK 18-0 ステンレスBBQブローチ 0920シリーズ

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    95税込105
    1本
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ミニフライパン 16cm フライパン 目玉焼き キャンプ アウトドア BBQ ランテル・メディエール

    ミニフライパン 16cm フライパン 目玉焼き キャンプ アウトドア BBQ

    ランテル・メディエール
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    『ミニフライパン 16cm フライパン 目玉焼き キャンプ アウトドア BBQ』は、ひとり分の食事を作るときや、朝食・お弁当など少量の調理をするときにとても便利です。食材を入れたときに余分なスペースがほとんど出ないため、5秒で急速加熱することができて火の通りが早く、時短調理になります。また、シンクや収納スペースを占領しないサイズ感も魅力的です。一般的なフライパンの厚さが3~3.5mmであるところ、本製品の厚さは5mmなので、均一に熱を通して高温に耐えることができます。くっつきにくい ので、調理後のお手入れも簡単となっています。0.3kgで軽いので、使いやすいです。ステンレスハンドルは使いやすくて、耐久性に優れています。
    用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。仕様お手入れ方法:手洗い、食洗機/保証対象:初期不良品のみ/対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーターサイズ(cm)16表面処理フッ素樹脂塗膜加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×315×65(誤差は5mm以内)
  • 蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ ランテル・メディエール

    蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ

    ランテル・メディエール
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    『蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ』は、波状加工とグリルプレスによって、焼き料理を更に美味しく調理することができます。プレスして焼く事で旨味を閉じ込め、より美味しく仕上がります。グリルプレスを食材の上に置いておく事でちょうど良い重さ(約540g)となり、食材はつぶさず、余分な蒸気だけを逃すのでお肉は香ばしく身はジューシーに焼き上がります。豚肉の反り返りも防いでムラなくキレイに焼き上げる事ができます。フッ素樹脂塗膜加工が施されているので、食材が焦げ付きにくく、食材の旨味を外に逃がしません。 汚れも落ちやすく、調理後のお手入れも簡単です。
    用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。仕様保証対象:初期不良品のみ、対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター使用方法お手入れ方法:手洗い、食洗機サイズ(cm)15表面処理フッ素樹脂塗膜加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×310×65
  • スモールソースパン 12cm 片手鍋 鍋 オーブン 離乳食 キャンプ BBQ ランテル・メディエール

    スモールソースパン 12cm 片手鍋 鍋 オーブン 離乳食 キャンプ BBQ

    ランテル・メディエール
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    『スモールソースパン 12cm 片手鍋 鍋 オーブン 離乳食 キャンプ BBQ』は、コンパクトな深型の片手鍋です。フライパンよりも深さがあるため、お料理のソースはもちろん、味噌汁やスープ作りにも適しています。離乳食や一人暮らしの煮物・カレー作りにもぴったりです。少量のお水をサッと沸かしたいときにも重宝します。一般的なフライパンの厚さが3~3.5mmであるところ、本製品の厚さは5mmなので、5秒の急速加熱で均一に熱を通すことができる一方で、高温に耐えることもできます。くっつきにくいので、調理後のお手入れも簡単です。0.3kgなので、軽くて使いやすいです。ステンレスハンドルは使いやすくて、耐久性に優れています。
    用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。仕様保証対象:初期不良品のみ/対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター使用方法お手入れ方法:手洗い、食洗機サイズ(cm)12表面処理フッ素樹脂塗膜加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×278×85
  • 味わい食房 ソフトまな板 下村工業

    味わい食房 ソフトまな板

    下村工業
    288税込317
    1個
    当日出荷
    ソフトで柔らかな素材。 切った食材を鍋やボールに入れる時に便利。 キャンプやBBQなど、屋外調理でも薄くて嵩張らない。
    材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)2×300×200質量(g)112
  • ステンレス焼肉トング TAKAGI(高儀)

    ステンレス焼肉トング

    TAKAGI(高儀)
    829税込912
    1個
    翌日出荷
    トングの先がテーブルにつかず衛生的 。握りやすくつかみやすい構造 。厚い肉も保持しやすい
    用途焼肉やBBQ、ホットプレートなどでの調理に材質ステンレススチール(18-0ステンレス)、食洗機対応
  • NEW卓上水切り角 ナカヤ化学産業

    NEW卓上水切り角

    ナカヤ化学産業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    水切りができるザル付きの角型トレー。野菜、食器類の水切りや、BBQ、お鍋などの食材入れに便利。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)268×186×57ホワイト・ブルー・ベージュ質量(g)150.5容量(L)1.7内容ホワイト×5・ブルー×3・ベージュ×2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング)

    デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm

    bitstrong(ビットストロング)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    ローストビーフや肉料理の中心温度を安全に計測。低温調理やオーブン調理中も庫外から安心して温度管理が可能。アラーム機能で、失敗しない火入れをサポートします。付属のワイヤープローブを使用すれば、オーブンやグリルの庫内温度や食材の温度を庫外から確認できます。耐熱ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1m、先端のプローブ部分は105mmです。※本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です。温度到達アラーム機能付き。設定温度に達すると、音で通知します。 持ち手から本体プローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。 計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池ワイヤー長さ(m)1電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • 愛妻専科 鞘付フルーツナイフ サンクラフト

    愛妻専科 鞘付フルーツナイフ

    サンクラフト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    使い易く安心な日本製。鞘付きで安心。アウトドアでも活躍するコンパクトサイズのナイフ。リンゴなどのフルーツの皮をテーブルで剥くのに適したナイフです。鞘付きなので持ち運んだり収納することも可能なので、キャンプやBBQなどアウトドアの際にも重宝します。
    材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂質量(g)約57温度(℃)【耐熱・耐冷】60寸法(cm)約22.0×3.6×1.7
  • くんせい器 かんいスモーくん マルカ

    くんせい器 かんいスモーくん

    マルカ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    スモークチップ(さくら100g)が付いたオールインワン仕様。燻製初心者にもおすすめ。消耗品のアルミ箔本体、チップ皿が各2枚入り(1セットにつき)。カセットコンロでも、BBQコンロでも使用可能。使い切りタイプで後片付けラクラク。熱燻専用。屋外専用。
    用途キャンプやバーベキューなどのアウトドアに。燻製/くんせい/スモーク/簡単/チップ付き/スモークナッツ/ベーコン/たまご/チーズ/燻しセット内容本体深皿、フタ、コンロ台あみ、料理あみ、チップ皿、サクラチップ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×24×17
  • NEW卓上水切り丸 ナカヤ化学産業

    NEW卓上水切り丸

    ナカヤ化学産業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    水切りができるザル付きの丸型トレー。野菜、食器類の水切りや、BBQ、お鍋などの食材入れに便利。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)255×244×57ホワイト・ブルー・ベージュ質量(g)155.3容量(L)1.8内容ホワイト×5・ブルー×3・ベージュ×2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • 七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん 三和金属

    七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん

    三和金属
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
    用途バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災付属品敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)材質本体:珪藻土、敷台:鉄線質量(kg)4.2直径(Φmm)270高さ(mm)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×19(しちりん本体16cm、敷台3cm)口径(Φcm)約19
  • くんせい器 スモーくん DXロング マルカ

    くんせい器 スモーくん DXロング

    マルカ
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    熱燻・温燻・冷燻調理が出来る。スモーくんデラックスロング。本体ロング仕様だから吊下げ調理が更に便利になりました。側面のスライド窓で空気調整可能。
    用途燻製器として。スモーク料理/くん製/スモーク/スモーカー/燻製/くん製/燻製器/燻製機/レジャー/アウトドア/BBQ/バーベキュー/スモークチップ付属品Sフック、焼網3枚、さくらチップ100g材質ガルバニウム鋼板、亜鉛メッキ網、さくらチップ質量(kg)1.5直径(Φcm)24.5高さ(cm)40
  • 炭火しちりん(小) 三和金属

    炭火しちりん(小)

    三和金属
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    多孔質で断熱性に優れた珪藻土。コンロや七輪に最適な素材。角アミ付。
    用途バーベキューコンロ、七輪として。アウトドア/BBQ/キャンプ/庭/炭/さんま/秋刀魚/もち/モチ/しいたけ/野菜/肉材質本体 : 珪藻土、敷台 : 鉄線質量(kg)4.7高さ(mm)220直径(Φcm)26
  • バーベキューコンロ 七輪亭 ホンマ製作所

    バーベキューコンロ 七輪亭

    ホンマ製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付き。
    用途バーべキュー、アウトドア、キャンプでのしちりん、七輪、シチリン、BBQコンロ、バーベキューコンロとして。質量(kg)2グリーン高さ(mm)280寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240燃料4号練炭、木炭本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×280
  • グラファイト ミニグリラー Aladdin

    グラファイト ミニグリラー

    Aladdin
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。
    用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。質量(kg)3.2グリーン消費電力(W)750出力2段階(450/750W)電源AC100V(50/60Hz)プレートグリルプレート安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ電源コード(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2
  • バーベキューグリル Weber

    バーベキューグリル

    Weber
    58,980税込64,878
    1式
    欠品中
    一体型折りたたみ式ポータブルカート。このグリルさえあれば、パーティの主役を飾ることも、BBQを 日常的に手軽に楽しむこともできます。広いグリルエリア(2065cm2)。ホーロー加工された鋳鉄製調理用焼き網。折りたたみ時のふたの自動ロック機能。ふた内蔵型温度計。取り外し可能なオイルキャッチパン。グリル部一体型サイドテーブル。圧電式点火装置(乾電池不要)。
    仕様総調理エリア:2065cm2、調理用焼き網タイプ:ホーローコーティング鋳鉄製調理用焼き網、ステンレススチール製バーナー×1、サイドテーブル×1、全天候型ホイール×2、ツールフック×3質量(kg)22燃料液化石油ガス(別売り使い捨てカートリッジ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ふたを開いた状態:127×111×66、ふたを閉じた状態:94×111×58.5発熱量(kW/h)メインバーナー:3.8
  • フィットカットカーブ 料理はさみ アウトドア向けパッケージ PLUS(プラス)[文具]

    フィットカットカーブ 料理はさみ アウトドア向けパッケージ

    PLUS(プラス)[文具]
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    調理器具としての使い勝手を徹底的に追求!。下ごしらえから仕上げまで、一本でこなせる『フィットカットカーブ料理はさみ』から近年のアウトドアブームに伴う「屋外調理」の増加を背景に、レジャー売場や調理雑貨店での展開にお勧めの《アウトドアパッケージ》をご用意しました。包丁やナイフのように持ち出し・持ち運びに抵抗がなく、料理中でも気にせずサッと置ける便利さ。まな板いらずで多用途に使えるので、屋外調理・キャンプ・BBQに一本あると重宝します。あんしん分解設計。外して丸洗いOK&ふいに外れない安心分解設計。左右の刃が取り外せるため、細かいところまできれいに洗えて清潔!。ふいに刃が外れないように、二段階の開閉で脱着ができる設計です。ベルヌーイカーブ刃。カーブ形状の刃によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープします。刃の根元から刃先まで、どの位置で切っても対象物をしっかりキャッチ!。板厚刃&マイクロギザ刃。厚手の刃にマイクロギザ刃加工を施すことで、食品パッケージなどのプラスチックから。食材などの柔らかいものまでしっかり切れます。ぴったりグリップ。手にフィットして、しっかり握れるグリップ形状。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地が持続します。家庭用食器洗浄機・食器乾燥機に対応!丸洗いできて清潔に使えます。
    材質グリップ:PP、刃・カシメピン:ステンレス鋼、がた付き防止リング:POM質量(g)約100板厚(mm)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84 ×12 ×200刃渡り(mm)80刃部加工電解研磨仕上げ(刃表面を平滑にし汚れが落ち易くより衛生的)、板厚刃&マイクロギザ刃加工
  • 防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong(ビットストロング)

    防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • 防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mm bitstrong(ビットストロング)

    防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mm

    bitstrong(ビットストロング)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    肉の中心温度測定におすすめ!超長針プローブで、油温測定時の安全性を向上。熱源から適切な距離を確保して確実に測定できる安心設計のデジタル料理温度計です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)48電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長132測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • 防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm bitstrong(ビットストロング)

    防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm

    bitstrong(ビットストロング)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
    用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)。揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
  • 超音波式スタンドビールサーバー グリーンハウス

    超音波式スタンドビールサーバー

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    家庭で本格的なビール体験ができる超音波式の高性能なビールサーバーです。1秒間に約4万回の振動(40kHz)で、きめ細かくクリーミーな泡を生成し、理想的な7:3の泡比率を簡単に再現できます。330ml~500mlの缶ビールに対応し、全体加圧方式でスムーズな注ぎを実現。氷点下保冷剤付きで、最後の一滴まで冷たいビールが楽しめます。電源は単3乾電池×2(別売)でコードレス設計。アウトドアやBBQにも最適です。注ぎ口は丸洗い可能で衛生的、レバーは取り外し可能で省スペース収納にも対応。家庭用ながらお店クオリティの泡を楽しめる、ギフトにもぴったりな一台です。
    付属品氷点下保冷剤×2、取扱説明書、保証書質量(g)約723電源単3型アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素充電池×2(別売り)周波数(kHz)振動周波数:40KHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×173×352 ※レバー+ゴム足含む適合サイズ缶:500ml、350ml、330mlのビール・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール ※本製品は、瓶ビールには対応しておりません。耐熱温度(℃)60電池電池持続時間:約1時間耐冷温度(℃)ー15保証期間6ヶ月間
  • ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ タンク型浄水器 フロー カートリッジ1個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    ・大容量モデル:ウォーターサーバー代わりに使えるタンク型浄水器 ・底面面積はA4サイズとほぼ同じ ・注水しやすいスライド式のふたを採用 ・操作しやすい注ぎ口を搭載 ・BBQやアウトドアシーンにもおすすめ ・液晶メモでカートリッジ交換時期をお知らせ ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス1個、コック(注ぎ口)取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)214質量(kg)1.492高さ(mm)220奥行(mm)304全容量(L)8.2ろ過能力(L)4.85
  • 煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE YAMAZEN(山善)

    煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。
    用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚質量(kg)3.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300温度(℃)【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250電源コード(m)約1.9プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)470×240温度調節範囲(℃)(ダイヤル式)約80~約250保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×30×8

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

bbq特集
おすすめ人気ランキング
厨房用品