曜日別特売

18-0 V ミキシングボール 60cm

18-0 V ミキシングボール 60cm - ミネックスメタル

18-0ステンレスボール。耐腐食性能は18-8よりも多少劣りますが他のステンレス素材よりも安価、業務用でも広く使われている製品です。

材質
18-0ステンレス
容量(L)
46.5
外寸法(Φmm)
644
内寸法(Φmm)
660
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04848196-
¥15,000
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする