絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,432)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(973)
  • テクロック(789)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • アズワン(473)
  • RS PRO(456)
  • カネテック(455)
  • testo(テストー)(453)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(446)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行定規 Panasonic(パナソニック)平行定規Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
充電パワーカッター用 平行定規
平行定規 EZ4550用 Panasonic(パナソニック)平行定規 EZ4550用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合機種EZ4550
温度調節器 PID制御 非接触電圧出力数:3 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 非接触電圧出力数:3Panasonic(パナソニック)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。大型のディスプレイとキーサイズにより、視認性と操作性が向上。 長さ約60 mm (2.362インチ)のユニット: コンパクトな設計でスペースを節約。 DC電流出力で、単純な信
温度調節器 PID制御 電流出力数:1 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 電流出力数:1Panasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品 メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ 実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイ Panasonic KTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。
仕様●出力タイプ:電流●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:22.5 x 75mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●ディスプレイのタイプ:デジタル●範囲:パナソニックKT7●パネル奥行き:100mmアズワン品番65-7352-40
温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 リレー出力数:1Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接
温度調節器 PID制御 DC電流出力数:3 Panasonic(パナソニック)温度調節器 PID制御 DC電流出力数:3Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
温度検出センサ用の汎用性の高い熱電対、RTD、DC電圧、DC電流の入力に対応。必要な操作はすべて前面のキーで行うことができ、精度の高いPID制御モードにより、±0.2 %の入力スパンを実現。KT4H / KT4Bシリーズでは、プロセス値(PV)の文字高さ12 mm (0.472インチ)、11セグメントディスプレイにより、視認性が向上しています。PCと接続可能で、あらゆる制御
仕様●出力タイプ:DC電流●電源電圧:24 V ac/dc, 100 → 240 V ac●サイズ:48 x 59.2mm●入力数:1●出力数:3●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●温度範囲:0 → +50℃●ディスプレイのタイプ:セグメント●IP保護等級:IP66●実装タイプ:DINレール●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7266-10
肩掛けベルト Panasonic(パナソニック)肩掛けベルトPanasonic(パナソニック)
899税込989
1本
4日以内出荷
EZ3740・EZ37C1・EZ37C2用肩掛けベルト

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品