絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE MAGNETICS
  • モノタロウ(37)
  • TRUSCO(86)
  • SONIC(ソニック)[文具](2)
  • ラクテム(35)
  • 下西製作所(12)
  • カネテック(445)
  • エスコ(211)
  • ノガ(137)
  • テクノプラン(109)
  • 菱小(47)
  • SK(新潟精機)(42)
  • 杉原産業(30)
  • シンワ測定(27)
  • スーパーツール(25)
  • ファーステック(23)
  • RS PRO(23)
  • マグネットプラン(22)
  • Earth-Chain(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「magunetto」の検索結果

関連キーワード
  • マグネット
  • マグネットシート
  • マグネットフック
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット(通電時オン)ECLIPSE MAGNETICS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム シャローポット(内径ねじ穴付)ECLIPSE MAGNETICS
9,998税込10,998
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
最高使用温度(℃)80
エクリプス フェライト シャローポット(皿穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト シャローポット(皿穴付)ECLIPSE MAGNETICS
4,898税込5,388
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
皿ねじで止める仕様になっています。
エクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム シャローポット(さら穴付)ECLIPSE MAGNETICS
3,898税込4,288
1個ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされています。 ねじ止め用のさら穴が付いています。
エクリプス Vブロック(25μ精度) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス Vブロック(25μ精度)ECLIPSE MAGNETICS
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
エクリプス Vブロック(10μ精度) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス Vブロック(10μ精度)ECLIPSE MAGNETICS
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス ネオジム リング ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム リングECLIPSE MAGNETICS
3,798税込4,178
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
エクリプス マグネットスイーパー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットスイーパーECLIPSE MAGNETICS
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス ネオジム ディスクマグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディスクマグネットECLIPSE MAGNETICS
1,198税込1,318
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から107日以内出荷
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
エクリプス フェライト ディスク ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト ディスクECLIPSE MAGNETICS
999税込1,099
1パック(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)5
エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 粘着材付マグネットECLIPSE MAGNETICS
2,398税込2,638
1パック(50個)
4日以内出荷
ニッケルメッキ、N42グレード
エクリプス マグネットキャッチ ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットキャッチECLIPSE MAGNETICS
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス ウルトラリフトプラス ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ウルトラリフトプラスECLIPSE MAGNETICS
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)ECLIPSE MAGNETICS
5,598税込6,158
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)ECLIPSE MAGNETICS
8,398税込9,238
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされています。 部品装着のための雌ねじが付いています。
エクリプス ウルトラリフト TP ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ウルトラリフト TPECLIPSE MAGNETICS
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
エクリプス ネオジム シャローポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム シャローポットECLIPSE MAGNETICS
7,798税込8,578
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。
エクリプス アルニコ ディープポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ ディープポットECLIPSE MAGNETICS
8,698税込9,568
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)220
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)ECLIPSE MAGNETICS
17,980税込19,778
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)ECLIPSE MAGNETICS
5,398税込5,938
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
最高使用温度(℃)80
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50寸法D(mm)6.35適合被削材厚(mm)3以上仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
エクリプス チャックブロック ECLIPSE MAGNETICSエクリプス チャックブロックECLIPSE MAGNETICS
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.4
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミアECLIPSE MAGNETICS
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス ホールドファースト ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ホールドファーストECLIPSE MAGNETICS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ねじ止めしたハンドル付です。 ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
エクリプス フレキシブルピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フレキシブルピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
エクリプス アルニコ 円筒形マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ 円筒形マグネットECLIPSE MAGNETICS
2,498税込2,748
1パック(5ペア)ほか
4日以内出荷
用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路磁束密度1200ガウス
エクリプス アルニコ 長方形マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ 長方形マグネットECLIPSE MAGNETICS
10,980税込12,078
1パック(5ペア)ほか
4日以内出荷
用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)ECLIPSE MAGNETICS
11,980税込13,178
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼製、亜鉛メッキ
最高使用温度(℃)200
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付)ECLIPSE MAGNETICS
5,998税込6,598
1パック(2個)
4日以内出荷
内径ねじのブッシュ付です。
エクリプス フェライト シャローポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト シャローポットECLIPSE MAGNETICS
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
最高使用温度(℃)120
エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)ECLIPSE MAGNETICS
9,998税込10,998
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
最高使用温度(℃)80
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ゴムカバー付ネオジムポットECLIPSE MAGNETICS
5,998税込6,598
1パック(2個)
4日以内出荷
外径ねじ付です。
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス アルニコ ボタン ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ ボタンECLIPSE MAGNETICS
9,298税込10,228
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 伸縮式ピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス フェライト U字溝(チャンネル) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト U字溝(チャンネル)ECLIPSE MAGNETICS
20,980税込23,078
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼ボディー
最高使用温度(℃)120穴径(mm)4.2
エクリプス アルニコ マイナー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ マイナーECLIPSE MAGNETICS
16,980税込18,678
1パック(10個)
4日以内出荷
用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用寸法(mm)N・S極の距離:6.3質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1磁力(kg)0.9
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット用接極子プレートECLIPSE MAGNETICS
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス アルニコ ディープポット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ ディープポットECLIPSE MAGNETICS
7,898税込8,688
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。 径はH6の公差まで研磨されています。
最高使用温度(℃)220

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

magunetto特集
おすすめ人気ランキング
測定用品