SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100
遠くにある対象物を集光力ある100mmの大口径レンズで25倍の高倍率で観測可能です。
- 付属品
- 専用アルミケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス
- 仕様
- ポロプリズム(Bak4)
- 寸法(mm)
- 256×130×388
- 質量(g)
- 3970
- 倍率
- 25倍
- コーティング
- フルマルチコート
- 視界
- 【実視界】3°
- 最短合焦距離
- 25m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 100
- サイズ(mm)
- 【アイレリーフ】15.5
- 明るさ
- 16
- ひとみ径(Φmm)
- 4
- 防水
- 完全防水
- 内容量
- 1個
注意
※絶対に太陽を見ないでください。双眼鏡 の新着商品
カテゴリ




























