絞り込み
ブランド
  • MEGGER
  • モノタロウ(192)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,972)
  • エスコ(1,014)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(696)
  • テクロック(694)
  • SK(新潟精機)(624)
  • TESA[測定用品](576)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • シンワ測定(423)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(385)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
  • 高島計器(323)
  • ビクセン(315)
  • TRUSCO(303)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Megger 1000-761 接地抵抗計 絶対最大抵抗 1.5kΩ, DET14C MEGGER

    Megger 1000-761 接地抵抗計 絶対最大抵抗 1.5kΩ, DET14C

    MEGGER
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大抵抗測定 = 1.5kΩ最高精度 = 1.5 %ディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 600 V電池寿命 = 24 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 248 x 114 x 49mm重量 = 985g高さ = 49mm含む = バッテリ、校正チェック、携帯ストラップ、ケース、ユーザーマニュアル長さ = 248mm動作温度 Max = +50℃測定タイプ = 接地抵抗, リーク電流幅 = 114mm(DET14C / DET24C): キャリングケース、キャリーストラップ、CD収録のユーザーガイド、較正チェックアクセサリ、単三アルカリ電池 x 4 (DET24Cのみ): USB IrDAドングル、USBリード、PowerDB liteソフトウェア. Megger 1007-331 ( ; 910-6810 910-6810 )は、Megger 1000-762 ( ; 705-9431 705-9431 )のBluetoothバージョンです。. DET14C / DET24Cアーステストクランプ. アース抵抗範囲: 0.050 → 1500 Ω True RMSアース漏洩電流範囲: 0.2 mA → 35 A 自動範囲設定 / 保持機能 4桁と6桁のバックライトLCDディスプレイ 高抵抗及び低抵抗のアラーム 256件のテスト結果の保存及び呼び出し 結果にリアルタイムの日時タイムスタンプ 楕円のクランプでアースケーブルやアースストラップにアクセスしやすい 37 mm径の導体及び50 mmのアースストラップ 低メンテナンスフラットジョーインターフェイス EN61010安全等級CAT IV 600 V 長いバッテリ寿命. DET24Cの追加機能. ダウンロード用のIrDA-USBインターフェイス 2000件のテスト結果保存 PowerDB LiteTMソフトウェア測定項目リーク電流、接地抵抗
  • 携帯機器テスターリード Megger PAT 350、PAT 450用 MEGGER

    携帯機器テスターリード Megger PAT 350、PAT 450用

    MEGGER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ リード併用可能製品 PAT 350、PAT 450ユーザーガイドCD、延長リードアダプタ、クイックスタートガイド、キャリングケースと文書ウォレット、IEC C6-C13プラグアダプタ、結合 導通テストリード線(わに口クリップとプローブ付)、高電圧プローブ(PAT450のみ). PAT400シリーズダウンロード機能付きPATテスター(GB)及びアクセサリ. 明瞭で結果の分かりやすい大型5.7インチの VGAバックライト付きカラースクリーン 5つのユーザー定義されたソフトキーで、頻繁に使用する機能に直接アクセス フルQWERTYキーパッドで簡単かつ正確にデータを入力します。 10000件の記録メモリで中断せずにテストできます。 メモリスティックに素早くダウンロードするためのUSBポートで、毎晩テスターをオフィスに持ち帰る必要がなくなります。これらのデータには、Megger PowerSuiteソフトウェアとの直接互換性があります。 オプションのバーコードリーダーとプリンタ用の2個のUSBポート 選択可能なPASS FAIL制限により、問題のあるアセットを即座に表示 200 mAの導通テスト 250 Vと500 Vの絶縁テストで、感度の高い電子部品への損傷を防止 複数の部屋での短時間でのテスト用に即時に再開 標準のRCD保護された、耐サージ型の延長リード用のテスト ポータブル又はプラグインRCD用の割り込み時間 テスト時間を調節できるので、テスト時間を短縮して生産性を高めることが可能 差動、置換、又はタッチ漏洩の電流テスト VAディスプレイを搭載した動作テスト. PAT410の特長:. 迅速なテスト向けで生産性が高く、軽量、低電流のポータブル機器テスターです。 230 Vでの操作 テスト. PAT420の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト. PAT450の特長:. 産業、商業、住宅用途向け230 / 110 Vのデュアル動作及びテスト用 テストを反復しても過熱しない高デューティサイクルの10 A及び25 A結合テスト 1.5 kVと3 kVでのフラッシュテスト、産業、工具レンタル、サービス作業場に最適. ソフトウェアパッケージ 基本的なFormFiller証明書. オペレータは、Webサイト経由でMeggerから無料のソフトウェアパッケージにアクセスしてダウンロードできます。標準のIET証明書とPAT証明書の作成と保存に使用する迅速かつシンプルなソリューションを提供します。JAVA 8を実行するWindows(R)プラットフォームでの使用に最適です。FormFillerはシンプルで直感的なフォーム作成ツールなので、ソフトウェアのスキルがなくても業務用の証明書と書類を作成できます。すべての証明書とフォームはアプリケーション内で保存するか、PDF形式でエクスポートできます。. 特長. シンプルな操作インターフェイス. 証明書又はクライアントで検索する記入済みフォームの保管. PDF形式のエクスポート機能で安全かつシンプルな配布を実現. 複数ページのスケジュールで大規模な設備をテスト. ドロップダウンフィールドで、証明書の作成にかかる時間を短縮
  • オームメータ Megger DH5 MEGGER

    オームメータ Megger DH5

    MEGGER
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 2.5mモデル番号(P) = DH5DLR010 Replacement Handspike Lead Sets. Duplex handspikes with sprung loaded tips. Maximum current capacity 10 A. 6mm spacing between ips on each probe. DH5 2.5m Duplex handspikes (2 off), one with indicator lights. Compatible with the Megger DLRO10X ; DLRO10HD ohmmeters
  • 絶縁テスタープローブ Megger MIT480用 MEGGER

    絶縁テスタープローブ Megger MIT480用

    MEGGER
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
  • Megger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TC MEGGER

    Megger DET3TC 接地抵抗計 絶対最大抵抗 2kΩ, DET3TC

    MEGGER
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大抵抗測定 = 2kΩ最高精度 = ±2 % + 3ディジットディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 100 Vバッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 203 x 78 x 148mm重量 = 1kg高さ = 148mm含む = ケース、接地棒 / リールセット長さ = 203mm動作温度 Max = +55℃測定タイプ = 2&3極テスト幅 = 78mmEN61010-1 CAT IV 150 V及びCAT III 300 V. アーステストステーク x 2、接続リード x 3、単三アルカリ電池 x 8、ハードキャリングケース、クイックスタートガイド、ユーザーガイドの収録CD. DET3TC 3極アーステスター. アース棒や関連設備の抵抗測定用の3極アーステスターです。ICLAMP選択アースクランプは、別売りで、DET3TCと併用すると、システムから切断しなくてもアース棒をテストすることができます。. 抵抗範囲: 0.01 → 2000 Ω (自動レンジ設定) 2又は3端子測定を選択可能 シンプルな1ボタン操作 40 V pk-pkまでの優れたノイズリジェクション 測定アース電圧: 0 → 300 V Pスパイク及びCスパイクの自動チェック 切断なしのテスト用のクランプ入力を装備(ICLAMPが必要) アース電流範囲(ICLAMPで最大19.9 A)電源単3乾電池
  • Megger マルチメータ用 テストリードキット(6231-592) MEGGER

    Megger マルチメータ用 テストリードキット(6231-592)

    MEGGER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ安全カテゴリ電圧 = 300V安全カテゴリ = CAT IV 300 V安全カテゴリレベル = CAT IVInstructions, mains plug test leads, 3-wire test lead set with crocodile clips, 8 x AA alkaline batteries, neck strap. LT310 ; 320 Non Tripping Loop Tester Accessories. Two non-tripping loop impedance testers that comply with EN61557 part 3 for testing, measureing or monotoring of protective measures. RCDs rated 30mA or greater are not tripped, even electronic RCDs 3-wire low current non tripping loop test measure 0.01Ω to 2kΩ (autoranging) with resolution 0.01Ω up to 10Ω Two wire high -current test is selctable where RCD connection is not an issue 1A to 23kA prospective fault current (PSCC) display LED indication of correct supply and test lead connection 3-phase safe - will not be damaged if connected across phases 100V to 280V suitable for single-phase testing Supply voltage measurement range Clear 20mm high digit LCD display with analogue arc bargraph Tough rubber armoured case with self contained cover that locks away underneath the instrument during use Designed to hang comfortably around the neck when in "hands free" use Easy-to-use with colour coded ranges to help in the test range selection Safety input terminal interlock - prevents unsafe connection of test leads Safety lockout prevents the test from operating when the circuit voltage is >280V (LT310) or >480V (LT320) Meets the requirements of BSEN 61010-1 for safe connection t a 440V Installation Category III supply (300V Phase to Earth) Weatherproof to IP54. LT320 model additional features:. 50V to 480V operating range allows single and three-phase testing 25Hz to 450Hz frequency measurement range Phase rotation indicator Max Zs display R1+R2 is calculated and displayed Backlit display and range selection ideal for low light environments
  • Megger DET3TD アース抵抗テスターキット MEGGER

    Megger DET3TD アース抵抗テスターキット

    MEGGER
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様モデル番号 = DET3TDキット内容 = ハードキャリーケース、ステーク及びワイヤーキットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561 MEGGER

    電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561

    MEGGER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 50 → 690Vディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 130 x 48 x 68mm重量 = 346g高さ = 68mm長さ = 130mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10モデル番号(P) = Mpu690幅 = 48mm表示方式LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気設備テスターケース Megger MFT1731オンサイト電気設備テスター用(1007-463) MEGGER

    電気設備テスターケース Megger MFT1731オンサイト電気設備テスター用(1007-463)

    MEGGER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 大型ソフトポーチ (追加ストレージ付属)併用可能製品 = MFT1731オンサイト電気設備テスターMegger大型ポーチ(MFT1700 / 1800シリーズ用). Megger製のキャリングポーチはショルダーストラップが付属し、MFT 1700及びMFT1800シリーズのテスターとの併用に適しています。このケースは、その他の機器と分けて設備用テスターとアクセサリを収納できます。このメインコンパートメントを柔軟な仕切りで5つのコンパートメントに分けたり、それらを簡単にすばやく取り除いたりすることができます。このポーチにはサイドポケットが2つあり、さらに多くのアクセサリを収納できます。強化された底部には滑り止めのゴム脚が4本付いています。. 特長と利点. 外形寸法: 30 x 24 x 21 cm (W x D x H). 柔軟な収納オプション. 底部を強化
  • 電気設備テスターケース Megger MFT1731オンサイト電気設備テスター用(1006-408) MEGGER

    電気設備テスターケース Megger MFT1731オンサイト電気設備テスター用(1006-408)

    MEGGER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = テストとキャリングポーチ併用可能製品 = MFT1731オンサイト電気設備テスターMeggerキャリングポーチ(MFT1700 / 1800シリーズ用). Meggerパッド入りキャリングケースは、MFT1700 / MT1800シリーズのテスターとの併用に適しています。耐摩耗ナイロンファブリック製で、メインコンパートメント、テストリード用の蓋下のポケット、ケーブル及びアクセサリ用の外ポケットを備えています。. 特長と利点. ソフトパッド入りキャリングケース. ナイロンファブリック. 保管用内ポケット

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品