絞り込み
ブランド
  • フジツール
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,217)
  • エスコ(1,966)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(941)
  • テクロック(790)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(773)
  • ホーザン(725)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(537)
  • ガステック(447)
  • オーハウス(446)
  • RS PRO(446)
  • カネテック(444)
  • 佐藤計量器製作所(443)
  • testo(テストー)(438)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジアスゲージ円型 フジツールラジアスゲージ円型フジツール(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1セットほか
当日出荷から90日以内出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
ミニデップスゲージ フジツールミニデップスゲージフジツール(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。ベース寸法(mm)60材質ステンレス質量(g)32
ラジアスゲージ272型 フジツールラジアスゲージ272型フジツール(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から90日以内出荷
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
C面測定ゲージ フジツールC面測定ゲージフジツール
9,498税込10,448
1セット
当日出荷から90日以内出荷
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ材質ステンレス製(SUS430)精度(mm)±0.03
スクリューピッチゲージ(ユニファイ) フジツールスクリューピッチゲージ(ユニファイ)フジツール(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷から90日以内出荷
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
センターゲージ フジツールセンターゲージフジツール(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
スクリューピッチゲージ(メトリック) フジツールスクリューピッチゲージ(メトリック)フジツール(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から90日以内出荷
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
アクメスクリューピッチゲージ フジツールアクメスクリューピッチゲージフジツール
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から90日以内出荷
台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8
形どりゲージ フジツール形どりゲージフジツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
精密スチールパラレル フジツール精密スチールパラレルフジツール
55,980税込61,578
1セット(5組)ほか
当日出荷から90日以内出荷
精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
スクリューピッチゲージ(ウィットオス) フジツールスクリューピッチゲージ(ウィットオス)フジツール(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷から90日以内出荷
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)55
ギアツースゲージ(モジュールピッチ用) フジツールギアツースゲージ(モジュールピッチ用)フジツール
9,498税込10,448
1セット
当日出荷から5日以内出荷
歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
ラジアスゲージL300型セット フジツールラジアスゲージL300型セットフジツール(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から90日以内出荷
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚 フジツール管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚フジツール
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
Vプーリー溝測定ゲージ B型 3枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ B型 3枚組フジツール
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。
メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm フジツールメジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mmフジツール
63,980税込70,378
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
材質ステンレス質量(g)400径(Φmm)最大クランプ:16(口金幅:16)直角度(mm)±0.015以内精度(mm)平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内平行度(mm)±0.01以内寸法(長さL×幅W)(mm)63×45
芯出しバー シャンクΦ4・Φ10 スチール製 フジツール芯出しバー シャンクΦ4・Φ10 スチール製フジツール
9,998税込10,998
1個
欠品中
トラスコ品番838-0969
ワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリ フジツールワイヤーゲージ 表面番手0~36 裏面ミリフジツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番838-0970
Vプーリー溝測定ゲージ D型 2枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ D型 2枚組フジツール
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
ミニマグネットベース フジツールミニマグネットベースフジツール(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。
付属品80mm延長用ホルダーアーム微動機構(調整範囲)4
メジャーリングクリップ フジツールメジャーリングクリップフジツール
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
テーパねじ用ピッチゲージ フジツールテーパねじ用ピッチゲージフジツール
16,980税込18,678
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
精度(mm)±0.05
アクメゲージ フジツールアクメゲージフジツール(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際にツールのバイト刃先、刃形を測定するためのゲージ。
精度公差(mm)±10
ユニバーサルアングルブロック フジツールユニバーサルアングルブロックフジツール
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷から90日以内出荷
プレート(°)1、2、3、4、5角度精度(mm)±1
ソリッドアングルプレート フジツールソリッドアングルプレートフジツール
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
材質SK材厚さ(mm)7直角度(mm)0.015角度公差±40”
アングルゲージ(角度計) フジツールアングルゲージ(角度計)フジツール
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から90日以内出荷
角度検査用ゲージ表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC)内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚リーフ枚数18枚精度(分)±10
ワイヤーゲージ フジツールワイヤーゲージフジツール
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
ドリルポイントチェック フジツールドリルポイントチェックフジツール
5,598税込6,158
1個
当日出荷
段付精密スチールパラレル フジツール段付精密スチールパラレルフジツール
109,800税込120,780
1セット(6組×12本)ほか
60日以内出荷から90日以内出荷
この段対スチールパラレルは、ワーク端を加工するのに最適な工夫がされた画期的なパラレルです。貫通穴の加工がワーク端ぎりぎりまでできるので、作業上大変便利です。
種別0588-02-0000375材質SK材 4面研磨仕上げ寸法(mm)2本1組:(厚×高×長)13×32×150 13×34×150 13×36×150 13×38×150 13×40×150 13×42×150直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100組数6組12本公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
段付スチールパラレル 1組2本 フジツール段付スチールパラレル 1組2本フジツール
39,980税込43,978
1組(2本)
60日以内出荷から90日以内出荷
スチールパラレルSP-120の段付スチールパラレル 単体(2本1組)でございます。
直角度(mm)±0.02内容2本1組平行度(mm)±0.005/100公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
細幅プーリ用測定ゲージ フジツール細幅プーリ用測定ゲージフジツール
25,980税込28,578
1組(3枚)ほか
60日以内出荷から90日以内出荷
Vプーリ溝とVベルトの測定に。細幅Vプーリの溝部検査とVベルト検査が簡単にできます
材質ステンレス材RoHS指令(10物質対応)対応
角アクメゲージ29° 716 フジツール角アクメゲージ29° 716フジツール
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
このゲージは台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際、ツール(バイト)刃形を測定するのに使用します。周囲に各山数に相当するピッチを備えています。
仕様●精度:±0.2°(±10´)●内容(inch):1 1 1/3 1 1/2 1 3/4 2 2 1/23 4 5 6 7 8 9 10●材質:鋼板(SPCC)●コード番号:119-0170097アズワン品番67-4844-42
超精密パラレルブロック(単品) 厚9mm×高10mm×長100mm フジツール超精密パラレルブロック(単品) 厚9mm×高10mm×長100mmフジツール
38,980税込42,878
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
厚さ(mm)9高さH(mm)10長さL(mm)100
超精密パラレルブロック(単品) 厚7mm×高8mm×長100mm フジツール超精密パラレルブロック(単品) 厚7mm×高8mm×長100mmフジツール
38,980税込42,878
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
厚さ(mm)7高さH(mm)8長さL(mm)100
超精密パラレルブロック(単品) 厚5mm×高6mm×長100mm フジツール超精密パラレルブロック(単品) 厚5mm×高6mm×長100mmフジツール
38,980税込42,878
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
厚さ(mm)5高さH(mm)6長さL(mm)100
超精密パラレルブロック(単品) 厚13mm×高14mm×長100mm フジツール超精密パラレルブロック(単品) 厚13mm×高14mm×長100mmフジツール
38,980税込42,878
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
厚さ(mm)13高さH(mm)14長さL(mm)100
超精密パラレルブロック(単品) 厚11mm×高12mm×長100mm フジツール超精密パラレルブロック(単品) 厚11mm×高12mm×長100mmフジツール
38,980税込42,878
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
厚さ(mm)11高さH(mm)12長さL(mm)100
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高30mm×長150mm フジツール精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高30mm×長150mmフジツール
25,980税込28,578
1個ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
厚さ(mm)8.5高さH(mm)30長さL(mm)150
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mm フジツール精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mmフジツール
25,980税込28,578
1個ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
厚さ(mm)8.5高さH(mm)24長さL(mm)150
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高20mm×長150mm フジツール精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高20mm×長150mmフジツール
25,980税込28,578
1個ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
厚さ(mm)8.5高さH(mm)20長さL(mm)150

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品