絞り込み
ブランド
- フジツール
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,721)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(992)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- アズワン(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)

C面測定ゲージ
フジツール¥9,498~税込¥10,448~1セット当日出荷から90日以内出荷C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。用途面取り測定ゲージ材質ステンレス製(SUS430)精度(mm)±0.03
ラジアスゲージ272型
フジツール(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷から90日以内出荷工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。用途角溝型のR部測定
スクリューピッチゲージ(メトリック)
フジツール(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
アクメスクリューピッチゲージ
フジツール¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から90日以内出荷台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。材質ステンレス製(SUS430)厚さ(mm)0.8
スクリューピッチゲージ(ユニファイ)
フジツール(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)60
メジャーリングクリップ
フジツール¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高20mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)20
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高35mm×長150mm
フジツール¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)35
精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高18mm×長150mm
フジツール¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)6.8長さL(mm)150高さH(mm)18
メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm
フジツール¥63,980~税込¥70,378~1個ほか当日出荷から90日以内出荷材質ステンレス質量(g)400径(Φmm)最大クランプ:16(口金幅:16)直角度(mm)±0.015以内精度(mm)平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内平行度(mm)±0.01以内寸法(長さL×幅W)(mm)63×45
マルチサインバー
フジツール¥69,980~税込¥76,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。最大角度範囲(°)50
ミニマグネットベース
フジツール(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。付属品80mm延長用ホルダーアーム微動機構(調整範囲)4
精密スチールパラレル
フジツール¥54,980~税込¥60,478~1セット(5組)ほか当日出荷から90日以内出荷精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100高さ精度(mm)±0.01
スクリューピッチゲージ(ウィットオス)
フジツール(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から90日以内出荷一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。材質ゲージ鋼板(SPCC)ねじ山角度(°)55
ラジアスゲージL300型セット
フジツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から90日以内出荷5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。用途R部
段付精密スチールパラレル
フジツール¥109,800~税込¥120,780~1セット(6組×12本)ほか60日以内出荷から90日以内出荷この段対スチールパラレルは、ワーク端を加工するのに最適な工夫がされた画期的なパラレルです。貫通穴の加工がワーク端ぎりぎりまでできるので、作業上大変便利です。種別0588-02-0000375材質SK材 4面研磨仕上げ寸法(mm)2本1組:(厚×高×長)13×32×150 13×34×150 13×36×150 13×38×150 13×40×150 13×42×150直角度(mm)±0.02平行度(mm)±0.005/100組数6組12本公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
段付スチールパラレル 1組2本
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1組(2本)60日以内出荷から90日以内出荷スチールパラレルSP-120の段付スチールパラレル 単体(2本1組)でございます。直角度(mm)±0.02内容2本1組平行度(mm)±0.005/100公差(mm)高低:±0.01RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)HRC55±3
細幅プーリ用測定ゲージ
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1組(3枚)ほか60日以内出荷から90日以内出荷Vプーリ溝とVベルトの測定に。細幅Vプーリの溝部検査とVベルト検査が簡単にできます材質ステンレス材RoHS指令(10物質対応)対応
角アクメゲージ29° 716
フジツール¥9,398税込¥10,3381個13日以内出荷このゲージは台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際、ツール(バイト)刃形を測定するのに使用します。周囲に各山数に相当するピッチを備えています。仕様●精度:±0.2°(±10´)●内容(inch):1 1 1/3 1 1/2 1 3/4 2 2 1/23 4 5 6 7 8 9 10●材質:鋼板(SPCC)●コード番号:119-0170097アズワン品番67-4844-42
超精密パラレルブロック(単品) 厚9mm×高10mm×長100mm
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷厚さ(mm)9長さL(mm)100高さH(mm)10
超精密パラレルブロック(単品) 厚13mm×高14mm×長100mm
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷厚さ(mm)13長さL(mm)100高さH(mm)14
超精密パラレルブロック(単品) 厚11mm×高12mm×長100mm
フジツール¥39,980~税込¥43,978~1個ほか4日以内出荷から90日以内出荷厚さ(mm)11長さL(mm)100高さH(mm)12
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高30mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)30
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)24
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高15mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)15
精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高10mm×長150mm
フジツール¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)8.5長さL(mm)150高さH(mm)10