絞り込み
ブランド
  • タンジ製作所
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
  • エスコ(2,529)
  • 長野計器(1,220)
  • SK(新潟精機)(979)
  • テクロック(787)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(689)
  • A&D(674)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(631)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(540)
  • テサ (tesa)(482)
  • アズワン(474)
  • カネテック(456)
  • RS PRO(454)
  • testo(テストー)(453)
  • 佐藤計量器製作所(447)
  • オーハウス(443)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レベルスイッチ UTB型 タンジ製作所小型レベルスイッチ UTB型タンジ製作所
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
・アンプ内蔵式で小型・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ・細い、狭い場所に最適・本体付属のVRにて感度調整可能・取付部はPT、ISOネジに対応可能(標準はR1/4)
材質(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304使用温度範囲(℃)0~60電源(V)DC10~30出力NPN出力取付け方法PT1/4ネジ材質(ヘッド)SUS304耐圧力(MPa)2MAX感度調整可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能防水性IP67準拠ヘッド寸法(mm)37×110
ケイタイ型液面計 タンジ製作所ケイタイ型液面計タンジ製作所
71,980税込79,178
1個
25日以内出荷
・単3電池にて駆動・持ち運びが簡単!!・液位を10段階のLEDにて確認できる・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能・ボタンを押して1秒で測定可能
用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する・廃油などのこぼれ防止・水用・油用・その他の液体測定が可能仕様【耐圧】大気圧(標準)寸法(mm)Φ65×140+(電極長)測定方法静電容量式制御出力標 準:10段階LED表示保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品