カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INSIZE(インサイズ)
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,207)
- エスコ(1,012)
- A&D(エー・アンド・デイ)(694)
- テクロック(693)
- SK(新潟精機)(624)
- ホーザン(594)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- SKC(環境測定)(508)
- シンワ測定(428)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(382)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 高島計器(324)
- 大正天びん製作所(324)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(302)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(297)
- ブランドをもっと見る

ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ
INSIZE(インサイズ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
デジタルプロトラクタ
INSIZE(インサイズ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付測定範囲0°~360°電源ボタン電池:CR2032測定精度(°)傾斜:0.15°最小表示(°)0.05°
センターマーキングゲージ
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
センターゲージ メトリック 60°
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
テーパゲージ
INSIZE(インサイズ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
マイクロメータスタンド
INSIZE(インサイズ)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷滑り止めゴム付。(底部) 任意の角度で保持できます。 取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで用途外側マイクロメータの保持材質本体:鋳鉄材質(本体)鋳鉄取付サイズ外側マイクロメータ100mmまで
デジタルオフセットノギス
INSIZE(インサイズ)¥37,980~税込¥41,778~1個100日以内出荷本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定も可能。測定データ出力端子付。自動電源OFF機能。用途用途:段違い部の測定。材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
石定盤 0級
INSIZE(インサイズ)¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用仕様DIN876 0級、検査成績書付材質御影石
ギヤツースゲージ
INSIZE(インサイズ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷歯車やラックの歯型の検査に!!材質ステンレス精度(mm)±0.05サイズ(mm)(1psc):52×20×t0.5
溶接ゲージ
INSIZE(インサイズ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接加工に便利用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス測定範囲(mm)(1)0~10、(2)0~14、(3)0~5、(4)0~13、(5)0~40、(6)90°~150°、(7)0.5~5、(8)0~40目量(mm)(1)1、(2)1、(3)0.05、(4)1、(5)1、(6)5°、(7)1、(8)1測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉の脚長、(3)アンダーカット深度、(4)すみ肉のど厚、(5)余盛幅、(6)角度、(7)すき間、(8)長さ器差(mm)(1)±0.5、(2)±0.5、(3)±0.05、(4)±0.5、(5)±1、(6)±1°、(7)±0.5、(8)±0.5
センターゲージ ユニファイ 60°
INSIZE(インサイズ)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレス測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inchタイプユニファイ60°器差±30°角度α(°)60
ラジアスゲージセット
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷シンプルで使いやすいマイクロメータです。用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
ユニバーサルプロトラクタ
INSIZE(インサイズ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷目盛が読み取りやすいルーペ付。用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付材質ステンレス測定範囲0°~360°器差(mm)±5(0.08°)最小読取値(°)5(0.08°)
デジタルインジケータ
INSIZE(インサイズ)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷用途深さ測定仕様スパン(オプション)の取り付けが可能材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)16
ブレードデジタルノギス
INSIZE(インサイズ)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジタルノギス 超硬チップ付
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ピッチゲージ ユニファイ
INSIZE(インサイズ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷リーフにピッチ数が刻印されています。用途おねじのピッチの測定材質機械構造用炭素鋼タイプユニファイ60°(インチねじ)ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI枚数30器差(mm)±0.07
両球面マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷用途管の厚さの測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004寸法b(mm)24
伸縮式マグネット棒
INSIZE(インサイズ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
ダイヤルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥21,980~税込¥24,178~1個100日以内出荷ニードル測定子、ボール付測定子、エクステンションロッド5本付属用途用途:穴やせまい溝の深さ測定材質ステンレス
ダブルフックデジタルデプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥45,980~税込¥50,578~1個100日以内出荷測定データ出力端子付(ケーブル別売)。自動電源OFF機能。データホールド機能。DIN862準拠。用途用途:深さ、フック測定材質ステンレス電源ボタン電池(CR2032)
フック付デプスゲージ
INSIZE(インサイズ)¥15,980~税込¥17,578~1個100日以内出荷スパン(オプション)の取り付けが可能用途用途:深さ、フック測定。材質ステンレスメッキスケール部:クロムメッキ
サインプレート
INSIZE(インサイズ)¥239,800税込¥263,7801台100日以内出荷サインバー方式の補助プレートで、プレート上のタップ穴と側面のストッパーでワークを固定します。材質合金工具鋼硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100
石定盤 0級
INSIZE(インサイズ)¥109,800税込¥120,7801台100日以内出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用材質御影石等級DIN876 0級