絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(7)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(438)
  • オーハウス(216)
  • A&D(101)
  • ナリカ(96)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(79)
  • testo(テストー)(67)
  • PICO TECHNOLOGY(66)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • アズワン(56)
  • Measurement Computing co.(46)
  • bitstrong(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](38)
  • OWON(38)
  • エスコ(36)
  • マザーツール(32)
  • ANMO(32)
  • T&D(ティアンドデイ)(31)
  • ニデックドライブテクノロジー(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(34)
  • 100,000円以上(247)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「USB」の検索結果

関連キーワード
  • usb メモリー
  • usb
  • usbケーブル
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
USBカメラ(サーモグラフィ) ホーザンUSBカメラ(サーモグラフィ)ホーザン
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
USBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ) ホーザンUSBカメラ(アームスタンド無・サーモグラフィ)ホーザン
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5消費電力(W)0.27温度測定範囲(℃)-20~+600有効画素数256×192(約5万画素)(最大)測定波長(μm)8~14動作環境Windows 10 以降リフレッシュレート(Hz)25
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-803倍率1.8~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)315~200視野304×228~195×146mm取扱説明書(1.18MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)280~200視野271×203~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由にカメラを固定できるアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付けるアームで、自由にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-803倍率2.2~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)325~200視野314×236~195×146mm取扱説明書(2.43MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-6/L-505倍率1.8~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)400~200視野387×290~195×146mm取扱説明書(1.92MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。場所を選ばない手軽なアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。あらゆる場所に安定して置くことができるアームで、手軽にカメラを固定したい場合におすすめです。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-505倍率1.4~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)400~200視野385×289~195×146mm取扱説明書(0.66MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-837/L-600-6/L-518/L-525寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率1.9~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)300~200視野290×218~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
ルーペ ホーザンルーペホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDライトにより影ができにくいルーペ、細かい部分の観察、作業に手持ち、スタンドの2WAY仕様 3点のジョイントにより角度の調節が可能。 LEDライトはUSB接続にて点灯。 白色LED8個により影になりやすい手元も明るいまま観察が可能。
付属品レンズ拭き、保管袋、USBケーブル消費電力(W)0.6倍率メインレンズ:5倍、サブレンズ:11倍レンズ径(Φmm)メインレンズ:75、サブレンズ:19外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×25×197焦点距離(mm)メインレンズ:100、サブレンズ:45LED白色LED8個アズワン品番64-8086-36
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.6~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)280~200視野271×203~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-523/L-525/L-718寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.9~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)250~200視野243×182~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-600-6/L-509/L-503倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)535~200視野516×387~195×146mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.21MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容3点)L-837/L-600-6/L-503倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)440~200視野423×317~195×146mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.24MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容6点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-703/L-703-1寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率1.9~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)300~200視野290×218~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適(面発光照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-518/L-525/L-718寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率2.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)250~200視野243×182~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
新定番USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ コンパクトサイズのベース 価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率(倍)160~1350視野3.4×2.6~0.4×0.3mmベース寸法(mm)145(W)×185(D)画素数300万画素
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ コンパクトサイズのベース 堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率(倍)205~1700視野3.5×2.6~0.4×0.3mmベース寸法(mm)145(W)×185(D)画素数500万画素
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
高性能USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-600-6/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率1.3~3.6倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)535~200視野516×387~195×146mm取扱説明書(2.21MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1セット
5日以内出荷
新定番USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ 大きい観察対象に最適 価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率(倍)160~1350視野3.4×2.6~0.4×0.3mmベース寸法(mm)350(W)×450(D)画素数300万画素
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
高性能USBカメラ & ワイドな高倍率ズームレンズ 大きい観察対象に最適 堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 レンズは幅広い倍率をカバーできるワイドレンジの高倍率ズームレンズ(1.7~13.7×)です。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
倍率(倍)205~1700視野3.5×2.6~0.4×0.3mmベース寸法(mm)350(W)×450(D)画素数500万画素
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容(セット内容5点)L-837/L-600-6/L-503/L-703/L-703-1倍率1.3~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)440~200視野423×317~195×146mm取扱説明書(3.24MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & 扱いやすい高画質レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)24~115作動距離(mm)137~35ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)29×21~6.2×4.6画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.37MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)24/59作動距離(mm)95/37ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)29×21/12×9.0画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.45MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 新定番USBカメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)19/46作動距離(mm)95/37ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)28×21/12×9.0画素数300万画素RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.44MB)
フルHDカメラ ホーザンフルHDカメラホーザン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。消費電力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)有効画素数1920×1080(200万画素)機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)コネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)35~250作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)20×15~2.8×2.1画素数500万画素取扱説明書(0.5MB)
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率のみ調整可能なズームレンズで、補助照明が無い環境でもある程度使用可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 新定番USBカメラ & 定番ズームレンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、ズームレンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト倍率(倍)27~200作動距離(mm)57ベース寸法(mm)145×185有効視野(mm)20×15~2.8×2.1画素数300万画素取扱説明書(0.65MB)
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)ホーザン
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
500万画素USBカメラ ピント調整機能付、中倍率仕様のズームレンズ
倍率0.9~100×※24型ワイドモニター使用時コネクタ形状出力:USB 2.0有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)400~150動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野195×145~7.1×5.3mm撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様) ホーザンマイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)ホーザン
169,800税込186,780
1セット
7日以内出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率セット内容(セット内容 5点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-521 標準ベース / L-509 ホルダー / L-709 LEDライト作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
マイクロスコープ(PC用・赤外線仕様) ホーザンマイクロスコープ(PC用・赤外線仕様)ホーザン
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
赤外線での検査・観察が可能な500万画素のUSBカメラセット。
倍率8.7~250× ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時の倍率セット内容(セット内容 6点)L-834 USBカメラ / L-815 レンズ / L-509 ホルダー / L-525 ロングベース / L-523 ロングストレートアーム / L-709 LEDライト作動距離(mm)90視野20×15~2.7×2.1mmコネクタ【接続】USB2.0撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ画素数静止画500万画素/動画120万画素フレームレート最大30fps(表示解像度:640×480)
モニター出力カメラ ホーザンモニター出力カメラホーザン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fps取扱説明書(1.73MB)レンズマウントCマウント
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容4点)L-836/L-815/L-509/L-521倍率8.6~250×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野20×15~2.8×2.1mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-73フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。エクステンションリングで倍率を変更できます。
セット内容(セット内容6点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-521倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-81RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率31~755(※24型ワイドモニター使用時)有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野5.6×4.1~0.9×0.7mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。高倍率仕様(4倍)ズームレンズ。
セット内容(セット内容5点)L-836/L-816/L-509/L-521/L-703倍率17~500×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)105ベース寸法(mm)145(W)×185(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野9.9×7.4~1.4×1.0mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-02フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
70,980税込78,078
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。低倍率での観察に最適な高解像度レンズ。省スペース化に適したマグネットベース。
セット内容(セット内容3点)L-836/L-600-35/L-505倍率2.7~17×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)400~250動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野64×48~40×30mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-90フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。様々な角度から照射が可能なフレキシブルアームLEDライト。作動距離自在ズームレンズ。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容7点)L-836/L-870/L-50-2/L-525/L-518/L-703/L-703-1倍率0.9~100×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)350~150ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野195×146~6.9×5.2mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-39フレームレート最大30fps
実体顕微鏡(PC用) L-KIT790 ホーザン実体顕微鏡(PC用) L-KIT790ホーザン
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。軽量・コンパクトなLEDリング照明。顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。ズーム式実体顕微鏡。広い作業スペースを持つロングベース仕様。
セット内容(セット内容9点)L-836/L-846/L-846-3/L-461/L-546-20/L-424/L-525/L-711/L-711-1倍率4.5~120×(カメラ)24型ワイドモニター使用時/14~90×(顕微鏡)有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)74(カメラ)/74(顕微鏡)ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野28.5~4.4mmΦ(カメラ)/14.3~2.2mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5107-22フレームレート最大30fps

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品