絞り込み
ブランド
  • 北陽電機
  • モノタロウ(198)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,217)
  • エスコ(1,973)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(941)
  • テクロック(789)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(773)
  • ホーザン(725)
  • シンワ測定(691)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • ガステック(447)
  • オーハウス(446)
  • RS PRO(446)
  • カネテック(445)
  • 佐藤計量器製作所(443)
  • testo(テストー)(439)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光データ伝送装置 DWF-20シリーズ 北陽電機光データ伝送装置 DWF-20シリーズ北陽電機
269,800税込296,780
1個
83日以内出荷
長距離タイプの光データ伝送装置。光で最大200mのEthernet通信可能なタイプが登場!光で空間伝送するので、電波と違って干渉や法的規制なし!100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に最適!イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●伝送方式:全二重双方向伝送●伝送速度:100Mbps●レーザ安全:クラス1●インターフェース:Ethernet●通信規格:IEEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応●変調方式:直接変調●伝送距離:200m
光データ伝送装置 DMF-06シリーズ 北陽電機光データ伝送装置 DMF-06シリーズ北陽電機
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。【高速伝送で搬送効率向上】、伝送時間:最大7ms、伝送開始遅延時間:最大11ms、DMSシリーズに比べ約80%短縮。物流搬送効率向上に貢献します。【伝送距離6mで天井搬送装置も余裕】、伝送距離:6m、高さのある天井搬送装置にも余裕があります。【センサ等の干渉に強い】、変調方式をFSK変調を採用、レーザスキャナや光電センサなどと変調方式が違うため周囲のセンサと干渉しにくくなっています。【入出力10点で情報量も向上】、入出力10点の伝送容量で情報量が向上、伝送手順をより細かく指示できます。

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品