絞り込み
校正証明書
  • なし(3)
  • 付き(92)
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,721)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症警戒表示機能付き温湿度計 マザーツール

    熱中症警戒表示機能付き温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
    付属品取説、お試し電池測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH質量(g)126電源CR-2032×1精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能0.1℃、1%RH寿命約1年(電池)表示項目温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示)設置方式卓上式/壁掛け時計機能平均月差±30秒以内温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)20~90
  • 室内用アナログ温湿度計 マザーツール

    室内用アナログ温湿度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
    測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
  • 導通チェッカー マザーツール

    導通チェッカー

    マザーツール
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。
    電源単4乾電池3個(付属)測定方式接触式表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作ディスプレイ光、音導通テストありサイズ(mm)58×11×94
  • 黒球付小型熱中症計 マザーツール

    黒球付小型熱中症計

    マザーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
    用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃測定項目湿度、WBGT(暑さ指数)、温度温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0準拠規格JIS B 7922湿度測定範囲(%)10.0~90.0表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃設置方式ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタルアラームブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF
  • 低圧用検電器 マザーツール

    低圧用検電器

    マザーツール(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
    用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザーディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
  • 非接触放射温度計 マザーツール

    非接触放射温度計

    マザーツール(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃
    電源単4電池×2測定範囲(℃)-60~+500温度範囲(℃)-60~+500精度±2%または、±2℃どちらか大きい方測定精度±2%または、±2℃どちらか大きい方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1応答時間(秒)約1放射率0.95(固定)測定範囲(cm)約30保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル動作温度範囲(℃)0~40温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)12:1D:S比12:1MAX/MIN表示有無レーザーの有無あり
  • デジタル温湿度・露点計 マザーツール

    デジタル温湿度・露点計

    マザーツール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
    付属品電池、湿度プローブ、取説測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

    ポケットサイズマルチ風速・風量計

    マザーツール(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
    測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
  • デジタルデカ文字温湿度計 マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。
    付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
  • AC/DCクランプメータ マザーツール

    AC/DCクランプメータ

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
    用途自動車電気系統の点検、保守に最適付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
  • デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
    幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
  • デジタル溶存酸素計 マザーツール

    デジタル溶存酸素計

    マザーツール
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
    付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
  • 頑強型小型温度計 マザーツール

    頑強型小型温度計

    マザーツール
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
    幅(mm)100質量(g)54.5奥行(mm)18電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~300精度±1(-50~250)、±2(250~300)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • デジタル・ガソリンエンジンタコメータ マザーツール

    デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

    マザーツール(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
    用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
  • ルックスメータ マザーツール

    ルックスメータ

    マザーツール(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    用途学習や仕事の環境管理に質量(g)約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25使用電池アモルファスソーラー電池測定範囲(Lux)0~15000
  • PC接続・データ編集用通信ケーブル マザーツール

    PC接続・データ編集用通信ケーブル

    マザーツール
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 非接触温度計 マザーツール

    非接触温度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)奥行(mm)71.9電源単4型電池2本測定範囲(℃)-60~+760温度範囲(℃)-60~760寸法(幅)39mm精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9波長(nm)635~660電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)応答時間(秒)約1放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660保管温度範囲(℃)-10~50温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)175.2動作温度範囲(℃)0~50温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1D:S比20:1MAX/MIN表示有無レーザーの有無あり
  • マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツール

    マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)

    マザーツール(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
    用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
    寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示周波数範囲10~5000Hz
  • デジタル絶縁抵抗計 マザーツール

    デジタル絶縁抵抗計

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
    付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)交流電圧(V)600(分解能:1V)分解能1/10/100kΩ/1MΩ電池寿命(時間)約6(250V)絶縁抵抗(MΩ)2000導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
  • 電圧計 マザーツール

    電圧計

    マザーツール(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
    質量(g)約30電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.0%rdg+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22入力(最大)450Vレンジ切替手動切替オーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
  • デジタル騒音計 校正証明書付 マザーツール

    デジタル騒音計 校正証明書付

    マザーツール
    22,980税込25,278
    1個
    26日以内出荷
    データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き
    仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3周波数範囲(Hz)31.5~8000測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番64-3729-04校正証明書一般校正
  • 低・高温用温度モジュール マザーツール

    低・高温用温度モジュール

    マザーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    組込用温度モジュールです。
    用途温度モニター用電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
  • 温度モジュール マザーツール

    温度モジュール

    マザーツール(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    組込用温度モジュールです。
    用途温度モニター用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル
  • ポケットサイズ デジタル温湿度計 マザーツール

    ポケットサイズ デジタル温湿度計

    マザーツール(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
    付属品単4乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルTKG品番9-0623-1201TKG品番(2017)6-0557-0601
  • デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル騒音計(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
    質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
  • デジタル照度計 MT-EN1L マザーツール

    デジタル照度計 MT-EN1L

    マザーツール
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの照度計。測定値を固定するデータホールド機能搭載。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。液晶バックライト付き。測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
    付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-6887幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)28電源単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)測定範囲(Lux)0~199999
  • デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能
    電源単4形乾電池×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25測定対象温度、湿度設置方法卓上、壁掛け電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • デジタルデカ文字温湿度計 マザーツール

    デジタルデカ文字温湿度計

    マザーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。
    付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH質量(g)130電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25分解能(℃)0.1サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-93温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
  • SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツール

    SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計

    マザーツール(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
    付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説測定範囲10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg質量(g)約260電源単4×6、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目温度・湿度・気圧精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg温度測定範囲(℃)0~50温度精度±0.8測定対象温度・湿度・気圧データ出力SDカード/USB出力湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH電池寿命約1ヶ月(アルカリ電池)設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート測定温度範囲(℃)0~50時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)湿度精度湿度が70%以上の場合:±(4%rdg+1%RH)、湿度が70%未満の場合:±(4%RH)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応記録間隔5/10/30/60/120/300/600/オート秒別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
  • デジタルLCRメータ マザーツール

    デジタルLCRメータ

    マザーツール
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
    付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
  • デジタル回転計 マザーツール

    デジタル回転計

    マザーツール
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
    用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池寸法(mm)156×53×37質量(g)200電源単4形乾電池×4測定精度±(0.1%rdg+1dgt)検出距離(mm)50~1200分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
  • カード型デジタルマルチメータ マザーツール

    カード型デジタルマルチメータ

    マザーツール
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
    アズワン品番62-4052-01
  • デジタルO2(酸素)メータ マザーツール

    デジタルO2(酸素)メータ

    マザーツール
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
    付属品取説、ソフトケース(CA-52A)寸法(mm)180×40×40測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃質量(g)約489電源単4(1.5V)×4本精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ応答時間約15秒(90%応答)サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RHデータホールドボタンを押したときの瞬間値を固定メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示過負荷保護100%O2アラーム酸素濃度18%以下で警告音
  • 電流計 マザーツール

    電流計

    マザーツール(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
    電源DC3~14V(定格電圧3V)精度±1.2%rdg+2dgt入力(最大)50mA/50mA/500mA/500mA分解能0.1uA/1uA/10uA/100uAレンジ切替手動切替抵抗(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩオーバーレンジ表示OL表示消費電流3±2mA起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
  • ポケット型デジタルマルチメータ マザーツール

    ポケット型デジタルマルチメータ

    マザーツール
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
    電池寿命(時間)約200交流電流(A)20m/200m直流電流(A)20m/200m直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
  • CO2モニターplus マザーツール

    CO2モニターplus

    マザーツール(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)181(電池を含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)反応時間2分以内(63%応答)精度±50ppm又は、5%rdg表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22測定方法NDIR(赤外線吸収法)分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)分解能(℃)(温度)0.1測定対象CO2、温度、換気率校正外気を使った簡易校正検知原理NDIR方式使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)測定範囲(ppm)0~3000アズワン品番1-9176-01検知対象ガス二酸化炭素補正機能データロギング有無
  • PCソフトウェア マザーツール

    PCソフトウェア

    マザーツール
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    測定データをリアルタイムで解析・編集するためのPCソフト
  • マルチ環境測定器 マザーツール

    マルチ環境測定器

    マザーツール
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
    付属品携帯用ケース、電池、取説測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux質量(g)約160電源006P(9V)×1精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品