絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(7)
  • ホーザン(283)
  • オーハウス(216)
  • A&D(101)
  • ナリカ(96)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(79)
  • testo(テストー)(67)
  • PICO TECHNOLOGY(66)
  • HIOKI(日置電機)(60)
  • アズワン(56)
  • Measurement Computing co.(46)
  • bitstrong(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](38)
  • OWON(38)
  • エスコ(36)
  • マザーツール(32)
  • ANMO(32)
  • T&D(ティアンドデイ)(31)
  • ニデックドライブテクノロジー(30)
校正証明書
  • -(76)
  • 付き(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(402)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(111)
  • 50,000-100,000円(315)
  • 100,000円以上(138)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「USB」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • usb メモリー
  • usb
  • usbケーブル
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBインプットツール/ABS-CD用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/ABS-CD用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合ABS-CD用ミツトヨ品番06AFM380C
USBインプットツール/防水マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水マイクロ用Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
適合防水マイクロ用アズワン品番65-1931-43ミツトヨ品番06AFM380B
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降最大接続台数20台
USBインプットツール/IDF,IDH用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/IDF,IDH用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合IDF,IDH用ミツトヨ品番06AFM380D
USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/SD,ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
USBインプットツール/防水ノギス用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水ノギス用Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。
適合防水ノギス用ミツトヨ品番06AFM380A
USBインプットツール/マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/マイクロ用Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
適合マイクロ用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380E
USBインプットツール/防水ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツール/防水ID用Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
適合防水ID用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380G
USBケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL068
計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ)計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量
インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ)インプットツール(USB-ITN-SF)Mitutoyo(ミツトヨ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大接続台数20台
電源バスパワー対応OSWindows10(64bit)出力仕様USB(1チャンネル)通信速度12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0認証取得:対応
USBフットスイッチアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)USBフットスイッチアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
ミツトヨ品番06ADV384
USBインプットツールダイレクト(2m) Mitutoyo(ミツトヨ)USBインプットツールダイレクト(2m)Mitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイプSA
リニヤゲージ用インターフェースユニット USB Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージ用インターフェースユニット USBMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
電源EJ-102Nから供給対応インタフェース:USB 2.0 Full Speed機能現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア使用温湿度範囲0~50℃、20~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、20~80%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースPOWER(緑)ミツトヨ品番21HZA149
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様使用可能姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダー
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
VDS-P15、 VDS-P20、 VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02寸法W(mm)59.2繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)電池寿命約5年
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
56,980税込62,678
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
57,980税込63,778
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
デジタル表示・出力付MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001目盛仕様正目盛器差(μm)±2目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式
デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。測定面超硬合金チップ付も製作しています。
最小表示量(mm)0.001定圧装置ありスピンドル直進式
デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックスプラインマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。SPM-MX/SPM2-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001保護等級IP65先端角度30°電池ボタン形酸化銀電池SR441個位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置あり電池寿命通常使用:2.4年材質(測定面)超硬合金チップ付最大許容誤差(μm)JMPE:±2
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から15日以内出荷
標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットシンプル
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。段差測定も可能です。超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~150電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(※CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)電池寿命通常使用状態で約5年(連続18000時間)出力端子あり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
65,980税込72,578
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
本尺のジョウを上下にスライドさせることができ、段違い部の測定が正確にできます。段差測定も可能です。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
凹部の肉厚などの外径が測定できます。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。NTD14G、NTD14Pの測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保護等級IP66(IEC60529)※1電池寿命連続5000時間
デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
コンパクトなデプスゲージです。タイヤの溝の深さを測定することができます。0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。絶対原点を持つABSタイプです。測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。
測定範囲(mm)0~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02ベース寸法(mm)60電池寿命5年(通常の使用状態)
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。 (CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命通常使用状態で約5年出力端子【測定データ出力端子】あり
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1セット
3日以内出荷から60日以内出荷
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。
測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04最小内側測定長(mm)10.1
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
40,980税込45,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様リフティングレバー(ユビカケ):No.137693測定範囲(mm)25.4電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.8以下表示5桁LCD、符号量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定は対応不可)平均寿命(時間)連続使用で約20000、通常使用で約5年広範囲行き精度(mm)0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷から40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
70,980税込78,078
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16最小表示量(mm)0.001クランプあり定圧装置ありロッド径Φ4mm

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品