絞り込み
ブランド
- ヤマヨ
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,971)
- エスコ(1,002)
- A&D(エー・アンド・デイ)(697)
- テクロック(693)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る

3Xミリオン(両面目盛)
ヤマヨ(16件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
3Xスチロン
ヤマヨ(10件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
ロープ水位計シータ
ヤマヨ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
ミリオン水位計
ヤマヨ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
ミリオンダイヤメーター
ヤマヨ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。用途直径割出し測定用。タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格無し標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
ミリオンカスタム
ヤマヨ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
シルバーカスタム
ヤマヨ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
ホワイトカスタム
ヤマヨ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
3X ミリオン 交換用テープ
ヤマヨ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
カッティングスーパースケール
ヤマヨ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷ミリオンロープ100m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)2945外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
FC19-75S セーフティ 尺付
ヤマヨ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷文字が大きく読みやすい19mm幅タイプ。ワイドなテープに誤読の少ない大きな数字。簡易ストッパーにもなるセーフティブレーキボタン付。尺相当目盛付仕様の製品もございます (JIS規格対象外)長さ(m)7.5
巻尺用アタッシュケース
ヤマヨ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷検査用巻尺や測定用品の管理に便利なアタッシュケース。スプリングバランス、温度計を収納する間仕切り付。巻尺本体は付属のベルトで固定。成績書、証明書を収納するポケット付材質アルミ・樹脂質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×90
スポーツテープ
ヤマヨ¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷野球・ソフトボールのグラウンドをお好きな場所に誰でも簡単に作ることができます。テープ裏面に、野球、ソフトボールの公式規格寸法を明示。直線も円弧も思いのまま。ガラス繊維を芯材に塩化ビニールをコーティング、温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。4枚の遊星ギヤと回転軸をもうけたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能です。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強く、またアブソーバーを移動すれば測定時に0点部分の押えの補強にもなります。用途野球、ソフトボール用付属品杭打ちハンマー、杭(3本)、収納袋仕様表面2mm目盛/裏面マーク表示テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.47標準張力(N)20
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ミリオンロープ50m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)2105外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
ミリオンデジタル ストレート
ヤマヨ¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷測定長最大2m。小型軽量で持ちやすい。身体測定、衣類の採寸、梱包サイズの計測など使い方はいろいろ。目盛とデジタル表示を確認でき、安心して測定ができる。信頼のJIS1級繊維製巻尺。光センサは専用目盛を直読。Bluetooth Low EnergyでiOS、Android、Windowsなどを搭載する主要デバイスと通信可能。測定方式光センサ(フォトリフレクタ) / 直読目盛付き測定範囲(cm)0 ~ 200
ミリオンロープケース入
ヤマヨ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ミリオンロープ30m専用ケース付。持ち運び、収納保管に便利。ケースにいれたまま丸洗いOK。製品質量(g)1770外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×153×220
GRミリオン
ヤマヨ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。テープ幅(mm)12.5目盛表:2mm、裏:5mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング標準張力(N)20
GRスチロン
ヤマヨ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。テープ幅(mm)10目盛1mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級材質(テープ)スチール製ナイロンコーティング標準張力(N)50(20℃)