絞り込み
ブランド
  • REX(レッキス工業)
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,218)
  • エスコ(2,413)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • 測範社(671)
  • A&D(669)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • アズワン(468)
  • カネテック(456)
  • testo(テストー)(453)
  • ガステック(448)
  • RS PRO(447)
  • オーハウス(445)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用内視鏡 REX(レッキス工業)工業用内視鏡REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
94,095税込103,505
1台
3日以内出荷
カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
首振り(WAY)4
周長ゲージ REX(レッキス工業)周長ゲージREX(レッキス工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4609適合機種RG150A質量(g)40
Gラインスコープ スキッド100 REX(レッキス工業)Gラインスコープ スキッド100REX(レッキス工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途100Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4690適合機種GLS2830-2質量(g)50
管内カメラ REX(レッキス工業)管内カメラREX(レッキス工業)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
管内カメラ業界最高クラスの200万画素タッチパネル5インチ大型モニタ採用縦置き、横置きどちらにも対応可能距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能持ち運びに安心の軽量ハードケース採用ケーブルの切り詰め修理が可能
用途排水管/工場配管の管内調査仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケーストラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19
新タイプ溝ゲージ 100A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 100AREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
リチウムイオン充電器100V REX(レッキス工業)リチウムイオン充電器100VREX(レッキス工業)
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
新タイプ溝ゲージ 80A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 80AREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4605適合機種RG150A質量(g)550
新タイプ溝ゲージ 65A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 65AREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
新タイプ溝ゲージ 50A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 50AREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
新タイプ溝ゲージ 150A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 150AREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4608適合機種RG150A質量(kg)1.1
新タイプ溝ゲージ 125A REX(レッキス工業)新タイプ溝ゲージ 125AREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
工業用内視鏡 FES262-2 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-2REX(レッキス工業)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES262-1 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES262-1REX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2 REX(レッキス工業)工業用内視鏡 FES462-2REX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などにカメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 REX(レッキス工業)工業用内視鏡REX(レッキス工業)
55,890税込61,479
1台
3日以内出荷
カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
口径(mm)6.2首振り(WAY)2
ケーブルセット REX(レッキス工業)ケーブルセットREX(レッキス工業)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
Gラインスコープ スキッド150 REX(レッキス工業)Gラインスコープ スキッド150REX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
簡単に取り付けができ、150Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途150Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4691適合機種GLS2830-2RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品