絞り込み
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,972)
- エスコ(1,014)
- A&D(エー・アンド・デイ)(696)
- テクロック(694)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

ハサミタイ L-3000RF
土牛¥18,980税込¥20,8781本当日出荷伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。用途手では届かない所のモノの拾得に。仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付質量(kg)【拾得可能】1.5まで最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100全質量(g)約1065収納~最長(約)mm1400~3000RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミタイ L-3000
土牛¥15,980税込¥17,5781本当日出荷手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3494材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1850~3100質量(g)1060RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレールアンビル
土牛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62色ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
ハサミタイ L-2000
土牛¥14,980税込¥16,4781本当日出荷手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3493材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1350~2100質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラー棒
土牛¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ステンレスミラーなので割れません。シャフト8段伸縮ステンレス管ミラー寸法(mm)60×75ミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製ミラー棒
土牛¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。用途直接見れない所に材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミラー棒 R型
土牛¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。
ミラー用LEDライト 大
土牛¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。寸法(mm)116×80×42品番大使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)全質量(g)150
紅白メジャーシール
土牛¥659税込¥7251セット(5枚)当日出荷【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】 目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。 グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!種類粘着テープ付測定範囲(mm)約200(×5枚分)テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約0.2目盛仕様メートル目盛材質(テープ)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別片面
ミラースティック ミニ
土牛¥899税込¥9891本当日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。品番ミニシャフト7段伸縮真鍮管ミラー形状30Φガラス製ミラー全質量(g)50最長寸法(mm)(収納)140~690
かっくんマグスティック ロング
土牛¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷型枠内の鉄くず回収に!磁気センサーの動作確認に。最長2M。先端部の角度が変えられる。全長(mm)320~2040品番ロング #2000シャフト9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ全質量(g)200
漏水探知マイク DG-00
土牛¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。 ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。 POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。 (1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。 (2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。 特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。 (3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。用途漏水位置の検査・特定にセット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース質量(g)約134(電池含/アンプ)外寸(mm)76×56×21(アンプ)コード長さ(mm)920全質量(g)約225
モニター付工業用内視鏡カメラ DMC-L500
土牛¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷狭い場所や視認が難しい場所の確認や検査に便利なモニター付き工業用内視鏡カメラ。サイドカメラ搭載で作業効率さらにUP。LED付き(メインカメラ6灯、サイドカメラ1灯)で暗所の確認も可能。別売りのカメ棒への取付キット付き(品番:04180)なら高所や狭所を地上から確認可能。安全に確認できます。用途設備・工業機械・インフラ等の点検・検査ケーブル長(m)5サイズ(inch)モニター:5.0(IPSカラーパネル)表示画面回転:180ズーム1.5/2.0倍(デジタル)視野角70焦点距離(mm)20-100充電時間(時間)3ケーブル外径(Φmm)5バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオン優電池)画素数200万外径(mm)レンズ:5.5防水性IP67(カメラ・ケーブル部のみ)
スマホ式 工業用内視鏡カメラキット
土牛¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷専用アプリでスマホが内視鏡カメラに早変わり。付属の取付用パーツを使用すれば別売りのカメ棒に取付可能。高所や狭所を地上から確認が可能です。付属品カメ棒取付用パーツ/携帯ホルダーケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)5