絞り込み
ブランド
- 寺岡精工(TERAOKA)
- モノタロウ(192)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,971)
- エスコ(1,002)
- A&D(エー・アンド・デイ)(697)
- テクロック(693)
- SK(新潟精機)(625)
- TESA[測定用品](576)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- ホーザン(506)
- シンワ測定(423)
- フルーク(FLUKE)(412)
- カネテック(385)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- 高島計器(323)
- ビクセン(315)
- TRUSCO(303)
- ブランドをもっと見る

DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)
寺岡精工(TERAOKA)¥3,500税込¥3,8501箱(5本)当日出荷適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用色黒
防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
一体型スケール
寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷から62日以内出荷7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。仕様質量検出:ロードセル種類一体型スケール電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14精度1/3000マルチレンジ表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4センサーロードセル通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
一体型スケール(プリンター内蔵)
寺岡精工(TERAOKA)¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。種類上皿式はかり電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4プリンターダイレクトサーマル方式通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
【販売時届出必要】 デジタル台秤
寺岡精工(TERAOKA)¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷見やすいバックライト付きトラスコ品番699-5494寸法(mm)載皿:380×380秤量(kg)150
DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター
寺岡精工(TERAOKA)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷DSX-1000の計量データを、RS-232C経由でレシート印字する専用ドットプリンターです。 最大値、最小値、平均値、計量回数など、統計データを出力できます。 ハカリ側で設定した下限値と上限値を取り込み、適量計量のレポートとしても活用できます。適合機種DSX-1000,DS-470用
防水クレーンスケール
寺岡精工(TERAOKA)¥439,800~税込¥483,780~1台16日以内出荷Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
防水一体型スケール DS-500DN
寺岡精工(TERAOKA)¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷ひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)タイプ両面ディスプレイ種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル最大風袋量(kg)0.999精度等級3級使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg